RULAND MANUFACTURING OST 시리즈 커플링 허브
스타일 | 모델 | 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 허브 직경 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OST21-6-A | OST21 | 3 / 8 " | 33.3mm | 1-5 / 16 " | 15mm | 0.375 " | 33.30mm | 15mm | ₩ 60,287 | |
A | OST21-10-A | OST21 | 5 / 8 " | 33.3mm | 1-5 / 16 " | 15mm | 0.625 " | 33.30mm | 15mm | ₩ 60,287 | |
A | OST21-8-A | OST21 | 1 / 2 " | 33.3mm | 1-5 / 16 " | 15mm | 0.5 " | 33.30mm | 15mm | ₩ 60,287 | |
A | OST21-5-A | OST21 | 5 / 16 " | 33.3mm | 1-5 / 16 " | 15mm | 0.3125 " | 33.30mm | 15mm | ₩ 60,287 | |
A | OST26-10-A | OST26 | 5 / 8 " | 41.3mm | 1.625 " | 18mm | 0.625 " | 41.30mm | 18mm | ₩ 72,957 | |
A | OST26-8-A | OST26 | 1 / 2 " | 41.3mm | 1.625 " | 18mm | 0.5 " | 41.30mm | 18mm | ₩ 72,957 | |
A | OST26-6-A | OST26 | 3 / 8 " | 41.3mm | 1.625 " | 18mm | 0.375 " | 41.30mm | 18mm | ₩ 72,957 | |
A | OST26-12-A | OST26 | 3 / 4 " | 41.3mm | 1.625 " | 18mm | 0.75 " | 41.30mm | 18mm | ₩ 72,957 |
OST 시리즈 커플링 허브
Ruland Manufacturing 커플링 허브는 회전식 토크 전달 응용 분야용 연결 샤프트용으로 설계되었습니다. 이들은 2개, 양극 산화 처리된 알루미늄 허브 및 중앙 디스크로 구성된 2024피스 디자인의 구성 요소 중 하나입니다. 이 커플링은 낮은 베어링 하중으로 작동하므로 베어링과 같은 민감한 시스템 구성 요소를 보호하고 높은 병렬 오정렬을 수용할 수 있습니다. 마모성 유체 및 입자가 커플링 허브를 손상시키는 것을 방지하기 위해 가벼운 351-T5 알루미늄 구조와 블랙 산화물 마감 처리가 되어 있습니다. 16/3, 8/5, 8/3, 4/1 및 2/XNUMX인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 커플링 허브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 힘 게이지
- 운송 드럼
- 유리 섬유 사각 튜브 스톡
- 환기 된 지붕 연석
- 히트 펌프 솔레노이드 코일
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 트레이닝
- 브레이스 및 브라켓
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 스프링
- APPROVED VENDOR 야외 저장 창고
- PRO-LINE 전원 스트립
- EDSAL 레코드 보관함, 회색
- NUMATICS 매니 폴드 블록 3 연
- PANDUIT 열수축 나일론, 수형 분리
- ADVANCE TABCO 음식 서비스 트레이 슬라이드
- ARLINGTON INDUSTRIES 도관 스트랩, 1 홀
- AME INTERNATIONAL 라이저
- AIRMASTER FAN 배기 팬 8인치 연석
- KABA 기계 푸시 버튼 잠금 장치