항목 | 메트릭 모터 |
A | 20 |
현재 평가 | 20 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 0.722 |
Enclosure | IP54 |
폼 팩터 | 1.00 |
Frame | 71 |
절연 클래스 | F |
IP 등급 | IP 54 |
kW | 0.37 |
윤활제/루브리컨트 | 그리스 |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
설치 | 이달의 스페셜 |
포장 | PG659401.08B |
출력 | 0.37kW |
제품 데이터 시트 | leeson-098066-00.pdf |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM | 3000 RPM |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 14mm |
토크 | 10.5파운드 안에. |
타입 | L71-12 |
UPC | 691720001097 |
전압 | 24 |
정격 전압 | 24V |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
A. 과열과 조기 마모를 방지하려면 설치 중에 올바른 정렬, 안전한 장착 및 적절한 환기가 필수적입니다.
A. 예, 고정자 권선을 통해 전류의 방향을 바꾸면 모터가 어느 방향으로든 회전할 수 있습니다.
A. 청소, 연결부 검사 및 마모 징후 점검을 통해 모터 수명을 연장할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | A | 조립 | 설치 | 포장 | 회전 | RPM | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098065.00 | 40 | 11 | - | 이달의 스페셜 | PG659401.08B | 정찰 | 1800 | 1.0 | ₩ 998,174 | ||
098067.00 | 40 | 20 | - | 이달의 스페셜 | PG659401.08B | 정찰 | 1800 | 1.0 | ₩ 1,094,443 | ||
108455.00 | 40 | 39 | - | 이달의 스페셜 | PG659401.08B | 정찰 | 1800 | 1.0 | ₩ 510,567 | ||
108456.00 | 40 | 40 | - | 이달의 스페셜 | PG659401.08B | 정찰 | 3000 | 1.0 | ₩ 1,364,745 | ||
108457.00 | 40 | 65 | - | 이달의 스페셜 | PG659401.08B | 정찰 | 3000 | 1.0 | ₩ 924,560 | ||
108458.00 | 40 | 78 | - | 이달의 스페셜 | PG659401.08B | 정찰 | 3000 | 1.0 | ₩ 1,741,192 | ||
M1130207.00 | 40 | 10 | M1040938 | B5 | M1307020.02 | 정찰 | 1800 | 1.0 | ₩ 897,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.