LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-LED-SFC 위험 장소 고정 장치 T8-led 28w
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 조명기구 |
주변 온도. 범위 | -40도 ~ 65도 C |
마감재 | 스테인리스 강 |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 28 |
높이 | 6 59 / 64 " |
하우징 마감 | 스테인리스 강 |
주택 자재 | 304 스테인레스 스틸 |
램프 지정 | T8-LED, 2 피트 |
램프 포함 | 가능 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 14 |
길이 | 29 " |
렌즈 재질 | 아크릴 |
설치 | 표면 또는 중단 |
제안 된 램프 품목 번호 | LEDT-14W-V1 |
전압 | 120 / 277 VAC |
폭 | 9 49 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 8.71 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 85.09 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 9405108020 |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 주변 온도. 범위 | 정착물 와트 | 제안 된 램프 품목 번호 | 높이 | 램프 지정 | 램프 유형 | 램프 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALSS-48-2L-LED-SFC | 표면 또는 중단 | -40도 ~ 65도 C | 56 | LEDT8-28W-V1 | 6 43 / 64 " | T8-LED, 4 피트 | LED | 28 | ₩ 2,893,695 | ||
HALSS-48-2L-LED-PND | 펜던트 | -40도 ~ 65도 C | 56 | LEDT8-28W-V1 | 6 27 / 64 " | T8-LED, 4 피트 | LED | 28 | ₩ 2,881,690 | ||
HALSS-48-2L-T5HO-SFC | 표면 또는 중단 | -20도 ~ 70도 C | 108 | - | 6 43 / 64 " | T5HO | 형광성의 | 54 | ₩ 2,718,082 | ||
HALSS-48-2L-T5HO-PND | 펜던트 | -20도 ~ 70도 C | 108 | - | 6 27 / 64 " | T5HO | 형광성의 | 54 | ₩ 2,718,082 | ||
HALSS-48-2L-T8-SFC | 표면 또는 중단 | -20도 ~ 70도 C | 64 | - | 6 43 / 64 " | T8, 4피트 | 형광성의 | 32 | ₩ 2,994,617 | ||
HALSS-48-2L-T8-PND | 펜던트 | -20도 ~ 70도 C | 64 | - | 6 27 / 64 " | T8, 4피트 | 형광성의 | 32 | ₩ 2,718,082 | ||
HALSS-24-2L-LED-PND | 펜던트 | -40도 ~ 65도 C | 28 | LEDT-14W-V1 | 6 27 / 64 " | T8-LED, 2 피트 | LED | 14 | ₩ 2,651,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.