그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨 게이지 |
어셈블리 너트 재질 | PVC |
부싱 재질 | PVC |
교정 단위 증분 | 전체, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 비어 있음 |
교정 장치 재료 | 내부 유리 및 외부 플라스틱 |
연결 크기 | 2 인치 NPT |
연장 길이 | 12 " |
플로트 재료 | HDPE 플라스틱 |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
리벳 재질 | PVC |
로드 재질 | PEEK 플라스틱 |
탱크 깊이 | 60 " |
타입 | 탱크 |
UPC | 850026630060 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
모델 | 로드 재질 | 어셈블리 너트 재질 | 부싱 재질 | 탱크 깊이 | 타입 | 교정 장치 재료 | 연장 길이 | 플로트 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-2-48- 모든 SS | 316 스테인리스 | 알류미늄 | 스테인리스 강 | 48 " | 탱크 | 내부 유리, 외부 플라스틱 | - | 스테인리스 강 | ₩ 790,037 | |
H-2-24-12 | 아연 도금 강판 | HDPE 플라스틱 | 알류미늄 | 24 " | 탱크 | 내부 및 외부 플라스틱 | 12 " | HDPE 플라스틱 | ₩ 119,350 | |
H-2-30-12 | 아연 도금 강판 | HDPE 플라스틱 | 알류미늄 | 30 " | 탱크 | 내부 및 외부 플라스틱 | 12 " | HDPE 플라스틱 | ₩ 119,350 | |
H-2-42-12 | 아연 도금 강판 | HDPE 플라스틱 | 알류미늄 | 42 " | 탱크 | 내부 및 외부 플라스틱 | 12 " | HDPE 플라스틱 | ₩ 148,557 | |
H-2-48-12 | 아연 도금 강판 | HDPE 플라스틱 | 알류미늄 | 48 " | 탱크 | 내부 및 외부 플라스틱 | 12 " | HDPE 플라스틱 | ₩ 211,837 | |
H-2-60-12 | 아연 도금 강판 | HDPE 플라스틱 | 알류미늄 | 60 " | 탱크 | 내부 및 외부 플라스틱 | 12 " | HDPE 플라스틱 | ₩ 211,837 | |
H-2-72-12 | 아연 도금 강판 | HDPE 플라스틱 | 알류미늄 | 72 " | 탱크 | 내부 및 외부 플라스틱 | 12 " | HDPE 플라스틱 | ₩ 230,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.