GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1D4D4 펌프 직선 중앙 배출 3/4 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
A | 11.4 / 5.7 |
베어링 유형 | 공 |
베어링스 | 공 / 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 30 @ 60 피트 |
드레인 플러그 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 45 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 36 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 30 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 24 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 10 |
높이 | 8.625 " |
주택 자재 | 316 SS |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 316 SS |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 4 " |
길이 | 16.875 " |
맥스. 유체 점도 | 1.0 |
맥스. 머리 | 95 포트 |
맥스. 액체 온도. | 212 F |
최대. 압력 | 125의 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 RPM | 3500 |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1" |
상 | 1 |
포트 회전 | 9 |
나사 재질 | 317 SS |
인감 신청 | 물 |
씰 재질 | 실리콘 카바이드, Viton 및 스테인리스 스틸 |
씰 타입 | 유형 21 기계 |
샤프트 재질 | AISI 316SS |
샤프트 크기 | 5/8 인치 |
타입 | 스트레이트 센터 방전 |
전압 | 115/230 |
벌 류트 재료 | 316 SS |
물에 젖은 재료 | ANSI 316L SS |
폭 | 8.12 " |
선박 중량 (kg) | 18.54 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 56.13 |
선박 폭 (cm) | 36.32 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | US |
모델 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MC1G4A0 | - | 10.0 | 40 @ 110 피트 | - | 60 | 56 | 10.75 " | 주철 | ₩ 2,503,935 | |
1MS1C5E4 | 31 | 2.7-2.6/1.3 | 29 @ 44 피트 | 24 | 13 | - | 8.63 " | ANSI 316L 스테인리스 강 | ₩ 2,143,277 | |
1MS1C4E4 | 31 | 9.4/4.7 | 29 @ 44 피트 | 24 | 13 | - | 8.63 " | ANSI 316L 스테인리스 강 | ₩ 2,061,325 | |
1MS1D5D4 | 42 | 2.7-2.6/1.3 | 30 @ 70 피트 | 36 | 29 | 21.5 | 8.63 " | ANSI 316L 스테인리스 강 | ₩ 2,286,165 | |
1MS1D4D4 | 42 | 12.2/6.1 | 30 @ 70 피트 | 36 | 29 | 21.5 | 8.63 " | ANSI 316L 스테인리스 강 | ₩ 2,341,167 | |
1MS1E4C4 | - | 15.2/7.6 | 32 @ 84 피트 | - | 41.5 | 35 | 8.63 " | ANSI 316L 스테인리스 강 | ₩ 2,319,065 | |
1MS1F4B4 | - | 14.4/8.7 | 35 @ 100 피트 | - | - | 46.5 | 8.63 " | ANSI 316L 스테인리스 강 | ₩ 2,665,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.