WALTER TOOLS 라운드 밀링 인서트, 적용 분야: 중간
필터
코팅: PVD , 절단 방향: 중립의 , 등급: WSP45S , 모양 삽입: 일주 , 장착 스타일: 나사 , 모서리 수: 0 , 노즈 반경: 일주 , 주요 응용 프로그램: 중급 , 갈퀴: 긍정적인
스타일 | 모델 | 칩 브레이커 | 인서트 사이즈 | 두께 삽입 | 리드 각도 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RDMT1605M0-D57 | D57 | 1605M0 | 0.219 " | 15 학위 | RDMT | ₩ 34,002 | |
B | ROX2006M0-D57 | D57 | 2006M0 | 0.236 " | 15 학위 | 로엑스 | ₩ 67,042 | |
C | ROMX1204M0-D57 | D57 | 1204M0 | 0.187 " | 11 학위 | 롬엑스 | ₩ 27,895 | |
C | ROMX1605M0-D57 | D57 | 1605M0 | 0.219 " | 15 학위 | 롬엑스 | ₩ 34,545 | |
C | ROMX2006M0-D57 | D57 | 2006M0 | 0.236 " | 15 학위 | 롬엑스 | ₩ 51,310 | |
C | ROMX10T3M0-D57 | D57 | 10T3M0 | 0.15 " | 11 학위 | 롬엑스 | ₩ 24,359 | |
A | RDMT2006M0-D57 | D57 | 2006M0 | 0.236 " | 15 학위 | RDMT | ₩ 43,277 | |
D | ROX10T3M0-D67 | D67 | 10T3M0 | 0.15 " | 11 학위 | 로엑스 | ₩ 28,630 | |
D | ROX1605M0-D67 | D67 | 1605M0 | 0.219 " | 15 학위 | 로엑스 | ₩ 45,937 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클래스 RK1 퓨즈
- 개인 눈 세척 스테이션
- 모션 센서 비품 및 키트
- 오염 제거 샤워 공급 호스
- 소방 호스 릴 및 보관 랙
- 차단밸브
- 배기 팬
- 낙상방지
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 골재 테스터
- BRADY 파이프 마커, 고압 증기
- SPEEDAIRE 복동 로드레스 에어 실린더, 탭 엔드 캡
- BEL-ART - SCIENCEWARE 거대한 비커
- HUBBELL 단극 커넥터 커버
- WEILER 2"x1" 코팅, 알루미늄 산화물, 플랩 휠
- HOFFMAN Sequestr 시리즈 Type 4X Retrofit 분리 인클로저
- HOFFMAN 유형 12 푸시버튼 인클로저
- GRUVLOK 회로 밸런싱 밸브
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A 유형 화염 절단 스프로킷, 1030 체인 번호
- DAYTON 심