그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 인서트 |
칩 브레이커 | D57 |
코팅 | PVD |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | WSP45S |
모양 삽입 | 일주 |
인서트 사이즈 | 2006M0 |
두께 삽입 | 0.236 " |
ISO 번호 | ROX2006M0-D57 |
리드 각도 | 15 학위 |
장착 스타일 | 나사 |
가장자리 수 | 0 |
코 반경 | 일주 |
주요 응용 프로그램 | 중급 |
갈퀴 | 긍정적인 |
스타일 | 로엑스 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.1 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 1.4 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 칩 브레이커 | 인서트 사이즈 | 두께 삽입 | 리드 각도 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDMT1605M0-D57 | D57 | 1605M0 | 0.219 " | 15 학위 | RDMT | ₩ 20,790 | ||
RDMT2006M0-D57 | D57 | 2006M0 | 0.236 " | 15 학위 | RDMT | ₩ 26,267 | ||
ROX10T3M0-D67 | D67 | 10T3M0 | 0.15 " | 11 학위 | 로엑스 | ₩ 16,537 | ||
ROX1605M0-D67 | D67 | 1605M0 | 0.219 " | 15 학위 | 로엑스 | ₩ 26,845 | ||
ROMX10T3M0-D57 | D57 | 10T3M0 | 0.15 " | 11 학위 | 롬엑스 | ₩ 12,565 | ||
ROMX1204M0-D57 | D57 | 1204M0 | 0.187 " | 11 학위 | 롬엑스 | ₩ 27,895 | ||
ROMX1605M0-D57 | D57 | 1605M0 | 0.219 " | 15 학위 | 롬엑스 | ₩ 20,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.