NORTON ABRASIVES 퀵 체인지 디스크, X 중량 파이버 백킹
스타일 | 모델 | 최대 RPM | 연마 재 | 연마 유형 | 색상 | 디스크 직경 | 학년 | 모래 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77696009749 | - | - | - | - | - | - | - | 퀵 체인지 디스크 | ₩ 10,972 | RFQ
|
B | 66254468384 | 8,600 | 세라믹 | 코팅 | 주황색 | 7" | 중급 | 60 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 23,257 | |
C | 66254468382 | 8,600 | 세라믹 | 코팅 | 주황색 | 7" | 조잡한 | 36 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 23,362 | |
C | 66254468383 | 8,600 | 세라믹 | 코팅 | 주황색 | 7" | 중급 | 50 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 22,312 | |
C | 66254468381 | 8,600 | 세라믹 | 코팅 | 주황색 | 7" | 아주 조잡한 | 24 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 25,409 | |
D | 66261129718 | 12,000 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 파란색 | 4.5 " | 아주 조잡한 | 24 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 7,070 | |
D | 66261129721 | 12,000 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 파란색 | 4.5 " | 조잡한 | 60 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 6,282 | |
D | 66261129722 | 12,000 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 파란색 | 4.5 " | 중급 | 80 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 5,390 | |
C | 66254468389 | 13,000 | 세라믹 | 코팅 | 주황색 | 4.5 " | 아주 조잡한 | 24 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 15,400 | |
C | 66254468391 | 13,000 | 세라믹 | 코팅 | 주황색 | 4.5 " | 조잡한 | 50 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 13,650 | |
C | 66254468392 | 13,000 | 세라믹 | 코팅 | 주황색 | 4.5 " | 중급 | 60 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 12,407 | |
C | 66254468390 | 13,000 | 세라믹 | 코팅 | 주황색 | 4.5 " | 조잡한 | 36 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 14,490 | |
C | 66254468393 | 13,000 | 세라믹 | 코팅 | 주황색 | 4.5 " | 중급 | 80 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 12,529 | |
E | 66261009185 | 20,000 | 산화 알루미늄 | 부직포 | 적갈색 | 3" | 중급 | 120 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 7,227 | |
F | 66261009186 | 20,000 | 산화 알루미늄 | 부직포 | 갈색 | 3" | 조잡한 | 80 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 7,227 | |
G | 66261009184 | 20,000 | 산화 알루미늄 | 부직포 | 파란색 | 3" | 아주 좋은 | 320 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 7,227 | |
G | 66254482337 | 25,000 | 산화 알루미늄 | 부직포 | 파란색 | 2" | 아주 좋은 | 320 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 3,412 | |
F | 66261009183 | 25,000 | 산화 알루미늄 | 부직포 | 갈색 | 2" | 조잡한 | 80 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 3,412 | |
E | 66261009182 | 25,000 | 산화 알루미늄 | 부직포 | 적갈색 | 2" | 중급 | 120 | 샌딩 디스크 잠금 | ₩ 3,412 |
퀵 체인지 디스크, X 웨이트 파이버 백킹
Norton Abrasives 퀵 체인지 디스크는 그라인더와 호환되어 페인트 및 기타 마감재로 표면을 준비할 뿐만 아니라 뛰어난 디버링, 그라인딩 및 블렌딩 작업을 제공합니다. 고성능을 위한 알루미늄 산화물/지르코늄 산화알루미늄 재료 또는 자가 연마 특성을 위한 세라믹 구조가 특징입니다. 이 디스크에는 백업 패드를 비틀어 백업 패드에 단단히 고정할 수 있는 온/오프 고정 시스템이 있으며 도구가 필요 없는 부착 설계를 통해 디스크 교체 작업을 신속하게 수행하여 가동 중지 시간을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다. 부직포/클로즈 코팅 수지 본드 또는 코팅 연마재를 사용하여 하중에 저항하고 번짐 없는 마감 처리를 제공합니다. 또한 이 디스크는 X 중량 섬유 백킹으로 인해 유연성과 내구성을 향상시키고 표준 금속 대 금속 부착을 위한 TS 부착 스타일로 제공됩니다. 거친, 매우 거친, 중간 및 매우 미세한 연마 등급으로 제공되는 광범위한 디스크 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라즈마 절단 액세서리
- 콘크리트 기타 도구 액세서리
- 원형 벨트 커넥터
- 시력 게이지
- 밀폐 공간 히터
- 표면보호/먼지차단
- 특수 안전 장비
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 실험실기구
- AMPCO METAL 더블 오픈 엔드 렌치, SAE
- MILWAUKEE 초경 커터 키트
- HUGHES SAFETY 콤비네이션 샤워, 벽걸이
- DIXON DOT 푸시 인 Y 커넥터
- KLEIN TOOLS 벤트 트리머
- WOODHEAD 130180 시리즈 그로밋
- EATON S050 시리즈 솔리드 코어 변류기
- FEIN POWER TOOLS E-Cut 범용 톱날
- BULLDOG 트레일러 커플러
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 방수 잠금 리셉터클