SPEEDAIRE 복동식 로드리스 에어 실린더, 탭 엔드 캡
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5PDV7 | 34.88 " | 27 " | ₩ 984,480 | |
A | 5PDV8 | 37.88 " | 30 " | ₩ 984,480 | |
A | 5PDV9 | 40.88 " | 33 " | ₩ 984,480 | |
A | 5PDW0 | 43.88 " | 36 " | ₩ 1,202,827 | |
A | 5PDW1 | 46.88 " | 39 " | ₩ 1,202,827 | |
A | 5PDW2 | 49.88 " | 42 " | ₩ 1,202,827 | |
A | 5PDW3 | 52.88 " | 45 " | ₩ 1,202,827 | |
A | 5PDW4 | 55.88 " | 48 " | ₩ 1,245,510 | |
A | 5PDW5 | 58.88 " | 51 " | ₩ 1,245,510 | |
A | 5PDW7 | 64.88 " | 57 " | ₩ 1,245,510 | RFQ
|
A | 5PDW8 | 67.88 " | 60 " | ₩ 1,416,082 | RFQ
|
A | 5PDW9 | 70.88 " | 63 " | ₩ 1,458,712 | RFQ
|
A | 5PDX0 | 73.88 " | 66 " | ₩ 1,459,710 | RFQ
|
A | 5PDX1 | 76.88 " | 69 " | ₩ 1,501,132 | RFQ
|
A | 5PDX2 | 79.88 " | 72 " | ₩ 1,542,625 | RFQ
|
복동 로드레스 에어 실린더, 탭 엔드 캡
SPEEDAIRE 복동 공기 실린더는 압축 공기를 사용하여 물체를 양방향으로 움직이는 힘을 생성합니다. 이 로드리스 실린더는 로드형 실린더보다 작동 공간이 50% 적은 좁은 공간에서 사용하기에 이상적입니다. 요구 사항에 따라 힘을 감쇠하기 위한 조정 가능한 쿠션이 있습니다. 실린더는 내부식성 알루미늄으로 만들어졌으며 탭 엔드 캡을 사용하여 수평/수직으로 장착할 수 있습니다. 27인치에서 72인치 범위의 스트로크 길이로 제공되는 다양한 에어 실린더 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Power Hacksaw 액세서리
- 바닥 샌더
- 휴대용 발전기 전원 코드
- 조명 조광기 액세서리
- 들통 / 캔 핸들러
- 펌프 모터
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 전자
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 커뮤니케이션
- CHAINFLEX 제어 케이블, 최대 26A
- APPROVED VENDOR 안녕 충격 폴리스티렌 시트 주식
- APPLETON ELECTRIC 90도 남성 팔꿈치 위험한 위치 구리가없는 알루미늄
- COOPER B-LINE Type 4X Guardian 시리즈 공조 컨트롤러
- MARTIN SPROCKET 1310 테이퍼 부싱
- GROTE LED 플래셔
- HUMBOLDT 유리 눈금 실린더
- VESTIL 벽걸이 컨트롤
- DEWALT 트윈 전면 발판사다리, 300lbs. 부하 용량, ANSI 유형 IA
- BOSTON GEAR 16 직경 피치 주철 웜기어