GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 원심 펌프, 3/4 hp, 12.2 / 6.1 A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
A | 12.2/6.1 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 30 @ 70 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 17-45 Ft에서 85-50GPM |
드레인 플러그 | 3 / 8 " |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 42 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 36 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 29 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 21.5 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 11 |
높이 | 8.63 " |
주택 자재 | ANSI 316L 스테인리스 강 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 4 " |
입구 압력 | 50의 PSI |
길이 | 16.03 " |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 16 " |
맥스. 유체 점도 | 40 년 SSU |
맥스. 머리 | 95 포트 |
맥스. 액체 온도. | 250 F |
최대. 압력 | 75의 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 RPM | 3500 |
NEMA/IEC 프레임 | 48 |
콘센트 | 1" |
상 | 1 |
포트 회전 | 트롯 |
나사 재질 | 316L |
인감 신청 | 물 |
씰 재질 | 옵션, 탄소 / 실리콘-카바이드 페이스, Viton 엘라스토머 및 SS 부품 |
씰 타입 | 6에게 입력 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 재질 | 300 스테인레스 스틸 |
샤프트 크기 | 5/8 인치 |
타입 | 스트레이트 센터 방전 |
전압 | 115/230 |
벌 류트 재료 | ANSI 316L 스테인리스 강 |
물에 젖은 재료 | ANSI 316L SS, 탄소, 실리콘 카바이드, 바이 톤 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 17.06 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 52.32 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | US |
모델 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MC1G4A0 | - | 10.0 | 40 @ 110 피트 | - | 60 | 56 | 10.75 " | 주철 | ₩ 2,503,935 | |
1MS1C5E4 | 31 | 2.7-2.6/1.3 | 29 @ 44 피트 | 24 | 13 | - | 8.63 " | ANSI 316L 스테인리스 강 | ₩ 2,143,277 | |
1MS1C4E4 | 31 | 9.4/4.7 | 29 @ 44 피트 | 24 | 13 | - | 8.63 " | ANSI 316L 스테인리스 강 | ₩ 2,061,325 | |
1MS1D5D4 | 42 | 2.7-2.6/1.3 | 30 @ 70 피트 | 36 | 29 | 21.5 | 8.63 " | ANSI 316L 스테인리스 강 | ₩ 2,286,165 | |
1MS1E4C4 | - | 15.2/7.6 | 32 @ 84 피트 | - | 41.5 | 35 | 8.63 " | ANSI 316L 스테인리스 강 | ₩ 2,319,065 | |
1MS1F4B4 | - | 14.4/8.7 | 35 @ 100 피트 | - | - | 46.5 | 8.63 " | ANSI 316L 스테인리스 강 | ₩ 2,665,827 | |
1MS1H4A4 | - | 13.8 | 40 @ 144 피트 | - | - | - | 8.63 " | ANSI 316L 스테인리스 강 | ₩ 4,223,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.