KLEIN TOOLS 213-9ST Iron Workers Linesman 플라이어, 9-1/4 인치 길이 | AA2AVC 10A983 / 70310-2

KLEIN TOOLS 213-9ST 70310-2 철근 작업자 전선공 플라이어, 9-1/4인치 길이

항목 : AA2AVC모델: 213-9ST교차 참조 : 10A983 / 70310-2
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 126,016
5.00% 꺼짐
₩ 119,712 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 철 노동자 Linemans 펜치
추가 도구 기능 철사 절단기
커터 길이 3 / 4 "
ESD 안전 아니
기능 열간 리벳 접합, 장수명을 위한 유도 경화 나이프, 정밀 경화 플라이어 헤드
생선 테이프 풀러 아니
와이어/케이블 유형 철근 타이 와이어
그립 스타일 널링
핸들 색상 검정
핸들 스타일 Standard
핸들 타입 후크 벤드
높은 레버리지 가능
전압 감지 모듈 포함 아니
절연 아니
턱 길이 1 5 / 8 "
턱 개방 유형 봄 귀환
턱 모양 평면
턱 두께 1 / 2 "
턱 두께 5 / 8 "
턱 폭 1 1 / 4 "
자재 공구강
맥스. 턱 개방 1 3 / 8 "
비점화 아니
비점화 아니
코 모양 사각형.
전체 길이 9 1 / 4 "
플라이어 재질 강철
플라이어 제품 그룹 펜치
플라이어 유형 철공용 펜치
제품 데이터 시트 클라인-툴스-213-9st.pdf
봄 귀환 가능
테더 가능 표준 도구
테더 준비 아니
와이어 크림 퍼 아니

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.5
선박 높이 (cm)14.73
선박 길이 (cm)34.54
선박 폭 (cm)12.95
HS 코드8203206030
원산지US

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델턱 길이턱 폭그립 스타일턱 두께자재핸들 타입봄 귀환핸들 색상가격
KLEIN TOOLS 201-7CST Iron Workers Linesman 플라이어, 9-1/4 인치 길이 | AA2AVD 10A984 / 70300-3 201-7CST1 1 / 4 "1 1 / 8 "스탠다드 쿠션1 / 2 "공구강담근가능검정₩ 135,888
KLEIN TOOLS D2000-7CST 라인스맨 플라이어, 크기 9-1/4인치, 담근 핸들 | AB9HTT 2DEV7 / 70378-2 D2000-7CST1 1 / 4 "1 1 / 8 "스탠다드 쿠션1 / 2 "강철담근가능파란색₩ 178,864
KLEIN TOOLS D201-7CST 철 작업자 라인맨 플라이어, 9-1/4 인치 길이 | AC3PMD 2VCZ6 / 70302-7 D201-7CST1 1 / 4 "1 1 / 8 "스탠다드 쿠션1 / 2 "드롭 단조 합금강담근아니파란색₩ 133,920
KLEIN TOOLS D213-9ST 사이드 컷 플라이어, 후크 포함, 9-9/32 인치 길이 | AE3BZY 5C563 / 70312-6 D213-9ST1 5 / 8 "1 1 / 4 "스탠다드 쿠션5 / 8 "강철 합금담근가능파란색₩ 131,424
KLEIN TOOLS D2000-9ST 사이드 컷 플라이어, 철근용, 9-1/4인치 길이 | AE4LRA 5LL71 / 70382-9 D2000-9ST1 5 / 8 "1 1 / 4 "스탠다드 쿠션5 / 8 "강철 합금담근아니파란색₩ 188,432
KLEIN TOOLS D2017CSTT Ironworker 플라이어, 테더 링 포함 | CE4WTH D2017CSTT--------₩ 165,296
KLEIN TOOLS D2139STT Ironworkers 플라이어, 테더 링 포함 | CE4WTK D2139STT--------₩ 171,568

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KLEIN TOOLS 213-9ST 70310-2 철근 작업자 전선공 플라이어, 9-1/4인치 길이
₩ 126,016 /단위