그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 수축 라이프 라인 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 55 / 64 " |
브레이크 시스템 | 외부 에너지 흡수기 |
색상 | 검정 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 61 / 64 " |
주택 자재 | 나일론 |
길이 | 6" |
라인 재료 | HPPE, 폴리 에스터 혼합 웹 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 스틸 잠금 스냅 훅 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 5000 lb. 정격 강철 Carabiner |
다리 수 | 1 |
스트랩 너비 | 3 / 4 " |
인장 강도 | 3000의 파운드. |
시각적 부하 표시기 | 가능 |
무게 용량 | 130 ~ 310 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 잠금 하네스 연결 후크 유형 | 앵커리지 후크 게이트 열기 | 하네스 후크 게이트 오프닝 | 다리 수 | 무게 용량 | 주택 자재 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22RT98 | 회전 카라비너를 나타내는 하중 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 | 310의 파운드 | 나일론 | 셀프 리 트랙 팅 라이프 라인 | 20ft. | ₩ 1,551,935 | ||
22RT99 | 회전 카라비너를 나타내는 하중 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 | 310의 파운드 | 나일론 | 셀프 리 트랙 팅 라이프 라인 | 30ft. | ₩ 1,220,607 | ||
22RU01 | 회전식 트위스트 잠금 장치 Carabiner | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 | 310의 파운드 | 나일론 | 셀프 리 트랙 팅 라이프 라인 | 50ft. | ₩ 3,468,290 | ||
35KU98 | 5000 lb. 정격 강철 Carabiner | 2.5 " | 61 / 64 " | 1 | 130 ~ 310 파운드 | 나일론 | 자동 수축 라이프 라인 | 6" | ₩ 409,045 | ||
35KU99 | 5000 lb. 정격 강철 Carabiner | 51 / 64 " | 61 / 64 " | 1 | 130 ~ 310 파운드 | 나일론 | 자동 수축 라이프 라인 | 6" | ₩ 406,980 | ||
35KV01 | 5000 lb. 정격 강철 Carabiner | 2.5 " | 61 / 64 " | 1 | 130 ~ 310 파운드 | 나일론 | 자동 수축 라이프 라인 | 6" | ₩ 460,722 | ||
35KV02 | 알루미늄 카라비너 | 2.5 " | 61 / 64 " | 1 | 130 ~ 310 파운드 | 나일론 | 자동 수축 라이프 라인 | 6" | ₩ 451,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.