그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | -32 |
마감재 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 직진 |
플랜지 크기 | 2 입력 |
호스 | 2" |
길이 | 4.61 " |
타입 | Barb, Code 61 플랜지 |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 대시 크기 | 마감재 | 타입 | 피팅 재료 | 피팅 타입 | 호스 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B12FLB12 | 3.49 " | 12 | XNUMX가 크롬 아연 | 크림프, CD 61 플랜지 | 강철 | 90도 팔꿈치 | 3 / 4 " | - | - | RFQ
| |
1S32FLA32 | 7.49 " | -32 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | Barb, Code 61 플랜지 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 2" | - | ₩ 337,470 | ||
1S32FLB32 | 7.47 " | -32 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | Barb, Code 61 플랜지 | 강철 | 90도 팔꿈치 | 2" | - | ₩ 398,107 | ||
1B24FLA20 | 5.94 | 20 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | - | 탄소강 | - | - | 1.25 " | ₩ 28,560 | ||
1B12FHB12 | 3.49 | 12 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | - | 탄소강 | - | - | 3 / 4 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.