₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 철 노동자 Linemans 펜치 |
| 추가 도구 기능 | 철사 절단기 |
| 커터 길이 | 5 / 8 " |
| ESD 안전 | 아니 |
| 기능 | 열간 리벳 접합, 유도 경화 절단 칼, 정밀 경화 플라이어 헤드 |
| 와이어/케이블 유형 | 철근 타이 와이어 |
| 그립 스타일 | 스탠다드 쿠션 |
| 핸들 색상 | 검정 |
| 핸들 스타일 | Standard |
| 핸들 타입 | 담근 |
| 높은 레버리지 | 아니 |
| 전압 감지 모듈 포함 | 아니 |
| 절연 | 아니 |
| 턱 길이 | 1 1 / 4 " |
| 턱 개방 유형 | 봄 귀환 |
| 턱 모양 | 평면 |
| 턱 두께 | 1 / 2 " |
| 턱 폭 | 1 1 / 8 " |
| 자재 | 공구강 |
| 최대 턱 열림 | 1 1 / 8 " |
| 비점화 | 아니 |
| 코 모양 | 사각형. |
| 전체 길이 | 9 1 / 8 " |
| 플라이어 재질 | 강철 |
| 플라이어 유형 | 철공용 펜치 |
| 제품 데이터 시트 | 클라인-툴스-201-7cst.pdf |
| 봄 귀환 | 가능 |
| 테더 가능 | 표준 도구 |
| 테더 준비 | 아니 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.32 |
| 선박 높이 (cm) | 14.48 |
| 선박 길이 (cm) | 34.29 |
| 선박 폭 (cm) | 12.95 |
| HS 코드 | 8203206030 |
| 원산지 | US |
선적 서류 비치:
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 턱 길이 | 턱 폭 | 그립 스타일 | 턱 두께 | 자재 | 핸들 타입 | 봄 귀환 | 핸들 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
213-9ST | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | 널링 | 5 / 8 " | 공구강 | 후크 벤드 | 가능 | 검정 | ₩ 126,016 | |
![]() |
D2000-7CST | 1 1 / 4 " | 1 1 / 8 " | 스탠다드 쿠션 | 1 / 2 " | 강철 | 담근 | 가능 | 파란색 | ₩ 178,864 | |
![]() |
D201-7CST | 1 1 / 4 " | 1 1 / 8 " | 스탠다드 쿠션 | 1 / 2 " | 드롭 단조 합금강 | 담근 | 아니 | 파란색 | ₩ 133,920 | |
![]() |
D213-9ST | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | 스탠다드 쿠션 | 5 / 8 " | 강철 합금 | 담근 | 가능 | 파란색 | ₩ 131,424 | |
![]() |
D2000-9ST | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | 스탠다드 쿠션 | 5 / 8 " | 강철 합금 | 담근 | 아니 | 파란색 | ₩ 188,432 | |
![]() |
D2017CSTT | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 165,296 | |
![]() |
D2139STT | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 171,568 |
제품 탐색
- SMC 밸브 KT-ITV2050-N3 레귤레이터
- GRAINGER 20361_24_0 스테인레스 스틸 플랫 바, 303, 1.5인치 두께, 1 1/2인치 X 24인치 크기, 냉간 마감
- TENNSCO EUR-36 앵글 포스트, 1-15/32 x 1-15/32 x 36 인치 크기
- GATES TP820H150 듀얼 타이밍 벨트, 5인치 피치
- REGAL 050886AM94 알크로나 코팅 엔드 밀, 더블 엔드, 직경 5/32인치, 길이 3-1/8인치, 플루트 2개
- SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-DMT32(GG) 회전형 캐스터, 직경 5인치, 높이 6 1/4인치, 회전형 캐스터
- APPLETON ELECTRIC CPC2575G480 위험 조명 기구, 천장 장착, 전력 250W
- VERMONT GAGE 141288020 플러그 게이지, 클래스 X, NoGo, 강철, 0.8802인치 크기
더 알아보기
- KEYSHAFT
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS
- ECEF
- METAL WORK
- 케이블 / 호스 페스 툰 시스템
- 에어 피니싱 샌더
- 롤링 사다리 액세서리
- 체 쉐이커
- 가스 실린더 레귤레이터
- 롤 제품 유해 화학물질 라벨
- KRYTOX GPL 107 시리즈 범용 오일
- MITUTOYO 571 시리즈 앱솔루트 디지매틱 깊이 게이지
- JACKSON SAFETY Due North 다목적 얼음 견인 보조 장치 - 교체 가능한 스파이크
- GLOBE SCIENTIFIC 플랜지 플러그 캡, 16mm 튜브용
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 20 마이크론, Buna Seal
- MEMPHIS GLOVE 닌자 얼음 절연 작업 장갑
- BUSSMANN GLQ 시리즈 고속 작동 보조 퓨즈, 크기 거부
- DEHN 고정 볼 포인트
- MERIT BRASS A452L 랩 조인트 플랜지
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
KLEIN TOOLS 201-7CST 70300-3 Iron Workers Linesman 플라이어, 9-1/4인치 길이
₩ 135,888 /단위