플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0122.5121X45 조절식 핸들 모던한 디자인 M12 외부 1.77 4.96 | AC8RGQ 3DDK6

KIPP K0122.5121X45 조절식 핸들 모던 디자인 M12 외부 1.77 4.96

재고 있음 있음
항목: AC8RGQ 모델: K0122.5121X45교차 참조: 3DDK6

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 47,267 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상블랙 새틴
마감재 블랙 새틴
높이4.65 "
노브 유형조정 가능한 핸들
자재아연
전체 길이4.96 "
나사 길이1.77 "
스타일현대적인 디자인
스레드 크기M12
타입외부 스레드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.37
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드7907006000
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델높이전체 길이나사 길이타입가격
KIPP K0122.4121X20 조절 식 핸들 모던 디자인 M12 외부 0.78 4.29 | AC8RFB 3DDF6 K0122.4121X203.27 "4.29 "0.78 "외부 스레드₩ 36,575
KIPP K0122.4121X25 조절 식 핸들 모던 디자인 M12 외부 0.99 4.29 | AC8RFC 3DDF7 K0122.4121X253.46 "4.29 "0.99 "외부 스레드₩ 36,120
KIPP K0122.4121X30 조절 식 핸들 모던 디자인 M12 외부 1.18 4.29 | AC8RFD 3DDF8 K0122.4121X303.66 "4.29 "1.18 "외부 스레드₩ 36,575
KIPP K0122.4121X35 조절 식 핸들 모던 디자인 M12 외부 1.38 4.29 | AC8RFE 3DDF9 K0122.4121X353.86 "4.29 "1.38 "외부 스레드₩ 37,310
KIPP K0122.4121X40 조절 식 핸들 모던 디자인 M12 외부 1.57 4.29 | AC8RFF 3DDG1 K0122.4121X404.06 "4.29 "1.57 "외부 스레드₩ 40,547
KIPP K0122.4121X45 조절 식 핸들 모던 디자인 M12 외부 1.77 4.29 | AC8RFG 3DDG2 K0122.4121X454.25 "4.29 "1.77 "외부 스레드₩ 37,432
KIPP K0122.4121X50 조절 식 핸들 모던 디자인 M12 외부 1.99 4.29 | AC8RFH 3DDG3 K0122.4121X504.45 "4.29 "1.99 "외부 스레드₩ 38,290

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0122.5121X45 조절식 핸들 모던 디자인 M12 외부 1.77 4.96
₩ 47,267 /단위