그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펜던트 스테이션 |
동작 | 순간 / 순간 / 순간 |
연락처 양식 | 노스 캐롤라이나 주 |
접촉 등급 | 5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC |
깊이 | 1.5 " |
높이 | 11 " |
주택 컬러 | 노란색 |
주택 자재 | ABS |
허브 | 33/64 "~ 41/64" |
NEMA 평가 | 4X |
운영자 수 | 6 |
운영자 유형 | 누름 단추 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8537106000 |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CPH06-B2C-000A | 유지 / 순간 / 순간 | 노스 캐롤라이나 주 | ₩ 892,675 | ||
CPH06-A2D-000A | 순간 / 순간 / 순간 | 노스 캐롤라이나 주 | ₩ 1,127,105 | ||
CPH06-B2D-000A | 유지 / 순간 / 순간 | 노스 캐롤라이나 주 | ₩ 1,142,312 | ||
CPH06-C2C-000A | 순간 / 순간 / 순간 | 아니 | ₩ 799,067 | ||
CPH06-D2D-000A | 순간 / 순간 / 순간 | 아니 | ₩ 1,118,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.