KH INDUSTRIES
KH Industries는 1960년부터 안정적인 휴대용 및 임시 조명 및 전원 솔루션을 제공해 왔습니다. 이 브랜드는 뉴욕 함부르크에 본사를 두고 있으며 항공, 건설, 화학, 석유, 해양 및 농업 산업을 대상으로 합니다. 상세 보기
필터
전기용품
조명
작업공구
선박/차량정비용품
KH산업 소개
KH Industries 카탈로그에는 펜던트 제어 스테이션, 휴대용 코드, 직선 블레이드 커넥터, 원격 제어 스포트라이트, 직선 블레이드 플러그, 연장 코드, 핸드 램프, 연장 코드 보관 릴 액세서리 등이 포함되어 있습니다. KH산업 코드릴 NEMA 2 등급으로 설계되어 실내 애플리케이션에 적합합니다. 이 접이식 코드 릴에는 슬립 링이 있어 안정적이고 지속적인 전원 공급이 보장됩니다. 포지티브 잠금 또는 일정한 장력을 위해 조정 가능한 래칫이 장착되어 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 흰색/검은색/노란색 분말 코팅 마감 처리가 특징입니다. 브랜드의 차량 탑재 스포트라이트 파손에 강한 폴리카보네이트 외장이 특징으로 눈, 얼음, UV 및 바닷물 노출에 대해 견고합니다. 베이스와 기어 클러치 시스템이 함께 제공되어 확실한 장력을 제공하고 심한 진동으로 인한 손상을 방지합니다. 이 차량 장착형 스포트라이트는 수평 축에서 370도 모션과 350도 수직 기울기로 완전한 램프 헤드 회전을 제공하여 비교할 수 없는 유연성을 제공합니다. 눈과 얼음 속에서도 문제 없이 작동할 수 있도록 개방형 노른자 디자인을 갖추고 있어 문제 없는 작동을 보장합니다. 이러한 차량 장착형 스포트라이트에는 대시 장착형 제어판이 장착되어 있어 쉽고 접근 가능한 제어가 가능하여 원활한 작동이 가능합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 KH Industries 파트 번호은 Vestil, Square D, Morse Drum 및 Dayton 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies KH산업과 동등한 제품을 보유하고 있습니다.
배송
KH Industries의 조명 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 KH Industries 제품은 택배 및 항공 화물로 배송되어 가동 중지 시간을 최소화합니다.
주요 상품명
NightRay 무선 원격 제어 스포트라이트
이중 필라멘트 전구를 사용하여 정확한 야간 문제 해결 및 광역 조명을 위해 설계되었습니다. 이 무선 원격 제어 스포트라이트는 리모컨과 수신기를 ens에 동기화했습니다....더 읽기
StarBeam 원격 제어 스포트라이트
이 제품은 유틸리티 유지 관리, 공공 안전, 군사, 비상 대응, 해양 및 건설 분야용으로 설계되었으며 최대 3만 개의 촛불을 생성하는 이중 밀봉 빔 램프 헤드를 제공합니다....더 읽기
자주하는 질문
KH Industries StarBeam Spotlights의 램프헤드를 수동으로 조정할 수 있나요?
예, 이 스포트라이트에는 램프 헤드를 수동으로 조정할 수 있는 슬립 클러치 시스템이 있어 사용자가 조명 배치를 추가로 제어할 수 있습니다.
KH Industries 트위스트 록 커넥터의 중요성은 무엇입니까?
브랜드의 트위스트 잠금 커넥터는 독특한 잠금 메커니즘으로 설계된 전기 커넥터입니다. 비틀림 동작을 통해 전기 연결을 보호하고 장치 간에 안정적이고 안전한 연결을 제공합니다.
브랜드의 위험 지역 접이식 코드 릴의 코드 명칭은 무엇입니까?
이 코드 릴의 NEC 코드 명칭은 'SOOW'입니다. 약어 'SOOW'는 케이블의 특정 특성을 나타냅니다. 이 맥락에서 'S'는 '서비스'를 의미하며 S로 시작하지만 후속 J가 없는 휴대용 코드의 경우 정격 전압이 600V임을 나타냅니다. 'OO'는 내유성 절연체 및 재킷을 나타내고, 'W'는 케이블의 내후성 및 방수성을 나타냅니다.