KH산업 핸드램프
필터
코드 길이 : 25ft. , 코드 종류: 쇼 , 게이지/도체: 18/3 , 키: 13.25 " , 하우징 재질: Santoprene(TM)/고무 , 램프 종류: 형광성의 , 램프 와트: 15 , 길이: 13.25 " , 렌즈: 부티레이트 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 장착: 후크 , NEC 코드 지정: 쇼 , NEMA 플러그 구성: 5-15P , 전원: 120 VAC , 유형: 산업(공업) , 전압: 120 , 와트: 13
스타일 | 모델 | 색상 | 처리 | 교체 용 램프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1325-650 | 안전 노란색 | 습기를 차단하기 위한 엔드 캡이 있는 고무 | 1PGU6 | ₩ 389,147 | |
B | 1525-T8-WMC | 노란색 | 고무 | Mfr. 번호 F15T8-CW | ₩ 357,210 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카펫 스위퍼
- 페인트 실드 및 트림 가이드
- 열 스트레스 모니터
- 환기 된 지붕 연석
- 릴리스 후크
- 잠금 시스템
- 특수히터
- 토질 테스터
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 소음 제어
- WESTAFLEX 굴뚝 라이너 연장
- HIGHLIGHT 케이스 실러 기계
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20mm 폭 듀얼 고성능 Pd 동기식 구동 기어 벨트
- FAZTEK 접합 플레이트 알루미늄
- AUTO DOLLY 스틸 12W x 16L 인치
- MERSEN FERRAZ 개방형 반도체 퓨즈홀더, 750V, IEC 원통형
- COOPER B-LINE 유형 4 독립형 지상 장착 인클로저
- BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, 삼상, Footless, TEFC
- EATON PSSC 시리즈 수평 패키지 시스템
- Cementex USA 냉각 팩