플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN EW 12000-1NM 정밀 저울, 최대 12000g 계량, 0.1g 해독도 | CE8JLX

KERN AND SOHN EW 12000-1NM 정밀 저울, 최대 12000g 계량, 0.1g 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8JLX 모델: EW 12000-1NM

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,587,600 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목균형 척도
배터리 충전 시간12의 시간.
교정 클래스II
케이스 폭192mm
숫자 크기17mm
유형 표시LCD
진동수50 Hz에서
하우징 치수192 X 265 X 87 mm
하우징 높이87 mm
하우징 길이265 mm
입력 전압220 ~ 240V AC
선형성+/- 0.2g
최대 주변 습도80 %
맥스. 주변 온도.30도 씨
최소 주변 온도.10도 씨
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트kern-and-sohn-ew-12000-1nm.pdf
가독성0.1g
직사각형 계량 표면 크기180 X 160 mm
재현성0.1g
셋팅 시간3 초.
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실)100mg
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반)1g
단위CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
용량 무게12000g
계량판 재질스테인리스 강
무게 표면 깊이160 mm
무게 표면 폭180 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.04
선박 높이 (cm)22
선박 길이 (cm)41
선박 폭 (cm)32.5
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반)하우징 치수하우징 높이무게 표면 깊이무게 표면 폭하우징 길이선형성직사각형 계량 표면 크기가격
KERN AND SOHN EW 2200-2NM 정밀 저울, 최대 2200g 계량, 0.01g 해독도 | CE8JLY EW 2200-2NM100mg192 X 275 X 87 mm87 mm160 mm180 mm275 mm+/- 0.01g180 X 160 mm₩ 1,677,804
KERN AND SOHN EW 220-3NM 정밀 저울, 최대 220g 계량, 0.001g 해독도 | CE8JLZ EW 220-3NM10mg182 X 235 X 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.002g-₩ 1,515,436
KERN AND SOHN EW 4200-2NM 정밀 저울, 최대 4200g 계량, 0.01g 해독도 | CE8JMA EW 4200-2NM100mg192 X 265 X 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02g180 X 160 mm₩ 1,858,213
KERN AND SOHN EW 420-3NM 정밀 저울, 최대 420g 계량, 0.001g 해독도 | CE8JMB EW 420-3NM10mg182 X 235 X 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003g-₩ 1,749,968
KERN AND SOHN EW 6200-2NM 정밀 저울, 최대 6200g 계량, 0.01g 해독도 | CE8JMC EW 6200-2NM100mg192 X 270 X 87 mm87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03g180 X 160 mm₩ 2,020,581
KERN AND SOHN EW 620-3NM 정밀 저울, 최대 620g 계량, 0.001g 해독도 | CE8JMD EW 620-3NM10mg182 X 235 X 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003g-₩ 1,948,418
KERN AND SOHN EW 820-2NM 정밀 저울, 최대 820g 계량, 0.01g 해독도 | CE8JME EW 820-2NM100mg182 X 235 X 65 mm65mm140 mm170 mm235 mm+/- 0.01g170 X 140 mm₩ 1,371,109

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN EW 12000-1NM 정밀 저울, 최대 12000g 계량, 0.1g 해독도
₩ 1,587,600 /단위