항목 | 균형 척도 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | II |
케이스 폭 | 192mm |
숫자 크기 | 17mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 192 X 265 X 87 mm |
하우징 높이 | 87 mm |
하우징 길이 | 265 mm |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/- 0.02g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 30도 씨 |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-ew-4200-2nm.pdf |
가독성 | 0.01g |
직사각형 계량 표면 크기 | 180 X 160 mm |
재현성 | 0.01g |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 10mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 100mg |
단위 | CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol |
용량 무게 | 4200g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 160 mm |
무게 표면 폭 | 180 mm |
선박 중량 (kg) | 4.04 |
선박 높이 (cm) | 23 |
선박 길이 (cm) | 41 |
선박 폭 (cm) | 32 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 하우징 길이 | 선형성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW 12000-1NM | 1g | 192 X 265 X 87 mm | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 265 mm | +/- 0.2g | 180 X 160 mm | ₩ 1,587,600 | ||
EW 2200-2NM | 100mg | 192 X 275 X 87 mm | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 275 mm | +/- 0.01g | 180 X 160 mm | ₩ 1,677,804 | ||
EW 220-3NM | 10mg | 182 X 235 X 75 mm | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.002g | - | ₩ 1,515,436 | ||
EW 420-3NM | 10mg | 182 X 235 X 75 mm | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.003g | - | ₩ 1,749,968 | ||
EW 6200-2NM | 100mg | 192 X 270 X 87 mm | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 270 mm | +/- 0.03g | 180 X 160 mm | ₩ 2,020,581 | ||
EW 620-3NM | 10mg | 182 X 235 X 75 mm | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.003g | - | ₩ 1,948,418 | ||
EW 820-2NM | 100mg | 182 X 235 X 65 mm | 65mm | 140 mm | 170 mm | 235 mm | +/- 0.01g | 170 X 140 mm | ₩ 1,371,109 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.