KERN AND SOHN DS 20K0.1 플랫폼 저울, 최대 20000g. 계량, 0.1g 해독도
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
배터리 충전 시간 | 10의 시간. |
케이스 폭 | 225mm |
숫자 크기 | 18mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 225 X 115 X 60 mm |
하우징 높이 | 60 mm |
하우징 길이 | 115 mm |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/- 0.3g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
플랫폼 깊이 | 75 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-ds-20k0-1.pdf |
가독성 | 0.1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 308 X 318 mm |
재현성 | 0.1g |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 100mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 1g |
단위 | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~ |
용량 무게 | 20kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 308 X 318 X 75 mm |
무게 표면 깊이 | 318 mm |
무게 표면 폭 | 308 mm |
선박 중량 (kg) | 8.6 |
선박 높이 (cm) | 14 |
선박 길이 (cm) | 38 |
선박 폭 (cm) | 51 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 계량 플랫폼 치수 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 플랫폼 폭 | 직사각형 계량 표면 크기 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 100K0.5 | 450 X 350 X 115 mm | +/-0.0015kg | 115 mm | 350 mm | 450 mm | - | 450 X 350 mm | 500mg | ₩ 2,056,663 | ||
DS 10K0.1S | 228 X 228 X 95 mm | +/- 0.3g | 95 mm | 228 mm | 228 mm | - | 228 X 228 mm | 100mg | ₩ 1,154,618 | ||
DS 150K1 | - | - | - | 350 mm | 450 mm | - | 450 X 350 mm | 1g | ₩ 2,056,663 | ||
DS 16K0.1 | 315 X 308 X 75 mm | +/- 0.3g | 75 mm | 315 mm | 308 mm | 315 mm | 308 X 315 mm | 100mg | ₩ 1,118,536 | ||
DS 30K0.1 | 308 X 318 X 75 mm | +/-0.0005kg | 75 mm | 318 mm | 308 mm | - | 308 X 318 mm | 100mg | ₩ 1,226,781 | ||
DS 30K0.1L | 450 X 350 X 115 mm | +/-0.0005kg | 115 mm | 350 mm | 450 mm | - | 450 X 350 mm | 100mg | ₩ 2,074,704 | ||
DS 36K0.2 | 308 X 318 X 75 mm | +/-0.0006kg | 75 mm | 318 mm | 308 mm | - | 308 X 318 mm | 200mg | ₩ 1,118,536 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.