GENERAL ELECTRIC 배선용 회로 차단기: TECL 시리즈
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | TECL36003 | 3A | - | RFQ
|
A | TECL36007 | 7A | - | RFQ
|
A | TECL36015 | 15 | - | RFQ
|
A | TECL36050 | 50 | - | RFQ
|
B | TECL36150 | 150 | ₩ 1,967,167 | RFQ
|
몰드 케이스 회로 차단기 : TECL 시리즈
General Electric IEC 보호기는 과부하 및 단락 조건으로 인한 손상으로부터 산업용 장비를 보호하는 데 이상적입니다. 이 장치에는 일시적인 서지 동안 성가신 파열을 방지하는 마그네틱 트립이 장착되어 있으며 심각한 전력 서지에 대한 즉각적인 트리핑 응답을 제공합니다. 전류 운반 부품, 트립 장치 및 소형 장치 내에 통합된 기타 메커니즘을 고정하는 성형 케이스가 특징입니다. 이 UL 인증 차단기는 100kA @ 480VAC의 최대 차단 정격을 제공할 수 있으며 역방향 피드 애플리케이션에도 적합합니다. 정격 전류가 최대 150A인 광범위한 TECL 시리즈 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트럭 저장 장치
- 통신 케이블
- 칼라 베어링
- MIG 용접 와이어
- 파이프 스트랩
- 가스켓
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 스프링
- 연못 통기
- 열가소성 용접
- ENPAC 봉쇄 노견 수호자
- ERTALYTE 로드 스톡, PET-P
- PROTO D- 링 웹 테더
- SALSBURY INDUSTRIES 장식 사서함 포스트
- KLEIN TOOLS 가위 홀더
- COOPER B-LINE SB214A 시리즈 활주로 벽 지지대
- ACCURIDE 301-2590 시리즈 미디엄 듀티 오버 트래블 슬라이드
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A 유형 화염 절단 스프로킷, 132 체인 번호
- MEMPHIS GLOVE 루미네이터 가죽 드라이버 고가시성 작업 장갑
- BROWNING SSF3S 100 시리즈 경량 스탬핑 강철 XNUMX개 볼트 플랜지 장착 볼 베어링