항목 | 계산 규모 |
배터리 | 6V AAA 1.5개 |
배터리 백업 | 80의 시간. |
배터리 충전 시간 | 10의 시간. |
케이스 폭 | 350mm |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 350 X 390 X 120 mm |
하우징 높이 | 120 mm |
하우징 길이 | 390 mm |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 110 ~ 240V AC |
선형성 | +/- 0.06g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
최소 부하 | 0.2kg |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-cke-6k0-02.pdf |
가독성 | 0.02g |
직사각형 계량 표면 크기 | 340 X 240 mm |
재현성 | 0.02g |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 20mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 200mg |
단위 | 맞춤 계수, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS |
용량 무게 | 6kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 240 mm |
무게 표면 폭 | 340 mm |
선박 중량 (kg) | 7.6 |
선박 높이 (cm) | 19 |
선박 길이 (cm) | 47 |
선박 폭 (cm) | 47 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 단위 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 하우징 길이 | 선형성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKE 16K0.05 | 맞춤 계수, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 X 390 X 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.15g | 340 X 240 mm | ₩ 1,100,495 | ||
CKE 16K0.1 | 맞춤 계수, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 X 390 X 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.3g | 340 X 240 mm | ₩ 956,168 | ||
CKE 3600-2 | g | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | 170 mm | 150 mm | 250 mm | +/- 0.05g | 150 X 170 mm | ₩ 766,738 | ||
CKE 360-3 | g | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | - | - | 250 mm | +/- 0.005g | - | ₩ 712,615 | ||
CKE 36K0.1 | 맞춤 계수, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 X 390 X 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/-0.0003kg | 340 X 240 mm | ₩ 1,028,331 | ||
CKE 65K0.2 | 맞춤 계수, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 X 390 X 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/-0.0006kg | 340 X 240 mm | ₩ 1,010,290 | ||
CKE 8K0.05 | 맞춤 계수, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 X 390 X 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.15g | 340 X 240 mm | ₩ 902,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.