KERN AND SOHN CKE 시리즈 계수 저울
스타일 | 모델 | 단위 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 하우징 길이 | 선형성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CKE 65K0.2 | 맞춤 계수, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 X 390 X 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/-0.0006kg | 340 X 240 mm | ₩ 1,010,290 | |
B | CKE 16K0.1 | 맞춤 계수, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 X 390 X 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.3g | 340 X 240 mm | ₩ 956,168 | |
C | CKE 36K0.1 | 맞춤 계수, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 X 390 X 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/-0.0003kg | 340 X 240 mm | ₩ 1,028,331 | |
D | CKE 6K0.02 | 맞춤 계수, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 X 390 X 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.06g | 340 X 240 mm | ₩ 992,250 | |
E | CKE 8K0.05 | 맞춤 계수, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 X 390 X 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.15g | 340 X 240 mm | ₩ 902,045 | |
F | CKE 16K0.05 | 맞춤 계수, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 X 390 X 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.15g | 340 X 240 mm | ₩ 1,100,495 | |
G | CKE 360-3 | g | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | - | - | 250 mm | +/- 0.005g | - | ₩ 712,615 | |
G | CKE 3600-2 | g | 167 X 250 X 85 mm | 85 mm | 170 mm | 150 mm | 250 mm | +/- 0.05g | 150 X 170 mm | ₩ 766,738 |
CKE 시리즈 계수 저울
KERN & SOHN CKE 시리즈 계수 저울은 재고 있음 관리, 제조 및 생산 산업, 창고에서 작은 부품이나 품목을 계수하는 데 사용됩니다. 추가 설치 없이 원활한 데이터 교환 및 제어 명령을 위해 RS232, USB, Bluetooth 또는 이더넷과 같은 외부 인터페이스를 쉽게 연결할 수 있는 Kern 범용 포트(KUP)가 장착되어 있습니다. 이 스케일은 표준화되고 단순화된 작동 개념을 특징으로 하여 작업자의 사용 편의성을 보장합니다. 작동 중 스케일의 안전과 수명을 위해 보호 작업 커버가 함께 제공됩니다. 이 스케일은 내부식성을 위한 플라스틱 하우징이 특징이며 하우징 길이는 250mm 및 390mm로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 믹서
- 유압 수동 선택 밸브
- 유리 섬유 U 자형 채널 스톡
- 벤트 파이프 행거
- 전압 센서 릴레이
- 여과기
- 자동차 견인
- 기계
- 솔레노이드
- 고정 링 및 구색
- TENSABARRIER 벨트가 있는 배리어 포스트
- BOSCH 1 1/8 "육각 드라이브 차단기 해머
- APPROVED VENDOR 헤비 듀티 선반 표준
- WIEGMANN 강철 인클로저 구멍 씰
- JUSTRITE 방폭 에어컨 유닛
- KRUEGER 배럴 레벨 게이지
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 패스트리 통 스테인리스
- LISLE 링 압축기
- WOODHEAD 130149 시리즈 리셉터클
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-D 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기