그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 매달린 균형 |
배터리 | 9V 블록 |
배터리 백업 | 20의 시간. |
케이스 폭 | 90mm |
숫자 크기 | 11mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 90 X 30 X 176.5 mm |
하우징 높이 | 176.5 mm |
하우징 길이 | 30 mm |
선형성 | +/-0.2kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 30도 씨 |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-ch-50k100.pdf |
가독성 | 100g |
재현성 | 0.1Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | kg, 파운드, N |
용량 무게 | 50kg |
선박 중량 (kg) | 0.55 |
선박 높이 (cm) | 7 |
선박 길이 (cm) | 15 |
선박 폭 (cm) | 22.5 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.