그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | NC 스포팅 드릴 |
드릴 포인트 | 90도 |
마감재 | 주석 |
플루트 길이 | 2.75 " |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 5.5 " |
크기 | 1 3 / 4 " |
포함 된 크기 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8207504060 |
프로덕트 | 모델 | 포함 된 크기 | 드릴 포인트 | 마감재 | 플루트 길이 | 왼손 / 오른손 | 자재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30120-TIN | 1 / 2 " | 118도 | 주석 | 1" | 오른손 | 고속철 | 2" | 1 / 2 " | ₩ 41,877 | ||
30121-TIN | 1 / 2 " | 90도 | 주석 | 1" | 오른손 | 고속철 | 2" | 1 / 2 " | ₩ 42,945 | ||
30125 | 1 / 2 " | 118도 | 코팅되지 않은 | 1" | 왼손 | 고속철 | 2" | 1 / 2 " | ₩ 57,925 | ||
30150-TIN | 1 / 8 " | 118도 | 주석 | 3 / 8 " | 오른손 | 고속철 | 1.25 " | 1 / 8 " | ₩ 15,417 | ||
30151-TIN | 1 / 8 " | 90도 | 주석 | 3 / 8 " | 오른손 | 고속철 | 1.25 " | 1 / 8 " | ₩ 15,627 | ||
34581-TIN | 5 / 8 " | 120도 | 주석 | 1" | 오른손 | 카바이드 | 3.5 " | 5 / 8 " | ₩ 299,372 | ||
34585 | 5 / 8 " | 82도 | 코팅되지 않은 | 1" | 오른손 | 카바이드 | 3.5 " | 5 / 8 " | ₩ 257,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.