RULAND MANUFACTURING D 보어 샤프트 칼라, SPD 시리즈
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPD-16-F | 1" | 2.032 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1.75 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ₩ 87,517 | |
B | SPD-16-SS | 1" | 2.032 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.75 " | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ₩ 139,265 | |
A | SPD-8-F | 1 / 2 " | 1.281 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1.125 " | 합금강 | # 8-32 | 13 / 32 " | ₩ 65,362 | |
B | SPD-8-SS | 1 / 2 " | 1.281 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.125 " | 스테인리스 강 | # 8-32 | 13 / 32 " | ₩ 99,120 | |
A | SPD-4-F | 1 / 4 " | 0.773 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 5 / 8 " | 합금강 | # 4-40 | 9 / 32 " | ₩ 62,317 | |
B | SPD-4-SS | 1 / 4 " | 0.773 " | 303 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 스테인리스 강 | # 4-40 | 9 / 32 " | ₩ 81,865 | |
A | SPD-12-F | 3 / 4 " | 1.808 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1.5 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ₩ 79,450 | |
B | SPD-12-SS | 3 / 4 " | 1.808 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.5 " | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ₩ 120,347 |
D 보어 샤프트 칼라, SPD 시리즈
Ruland Manufacturing의 3피스 샤프트 칼라는 최대 유지력을 허용하기 위해 D-샤프트에 짝을 이루는 D-보어를 특징으로 합니다. 샤프트를 손상시키지 않는 클램프 디자인으로 제공되며 쉽게 제거 및 무기한 조정이 가능합니다. 이 장치는 결합된 반쪽과 통합되어 적절한 맞춤 및 정렬을 제공합니다. 단조 나사는 ANSI 표준을 넘어 테스트하여 최대 고정력을 제공합니다. 이 RoHS 303 및 REACH 준수 장치는 1215 스테인리스 강/40 무연 강 구조로 구성되어 유지력을 높입니다. 화씨 -350도에서 XNUMX도 사이의 작동 온도를 처리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치
- 도어 커버 플레이트
- 가스 적외선 튜브 히터 액세서리
- 실린더 칼라
- 리프팅 백
- 온수순환펌프
- 벤더
- 고정용공구
- 네일
- 스페이서 및 스탠드 오프
- DAYTON 조명 누름 버튼, 22mm, 1NO / 1NC, 노란색
- 3M 물 접촉 표시기 테이프
- OIL SAFE 유틸리티 뚜껑
- PARKER 냉동 솔레노이드 밸브, 황동, 평상시 닫힘
- GEORG FISCHER 파이프, Cpvc
- BROWNING V- 벨트 시브, 2 홈
- ARLINGTON INDUSTRIES 플로어 박스 커버, 메탈릭
- TSUBAKI BUS200 시리즈 캠 클러치
- BALDOR / DODGE SCAH, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 20개의 직경 피치 무쇠 평 기어