플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING SPD-16-SS 샤프트 칼라 D- 보어 2pc 1 인치 303 스테인레스 스틸 | AF9XYX 30VR66

RULAND MANUFACTURING SPD-16-SS 샤프트 칼라 D-보어 2개 1인치 303 스테인레스 스틸

재고 있음 있음
항목: AF9XYX 모델: SPD-16-SS크로스 참조: 30VR66

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 153,965 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목샤프트 칼라
보어 직경.1"
클리어런스 Dia.2.032 "
칼라 스타일클램프, D- 보어
치수 유형ㅁㄴㅇㄹ
자재303 스테인레스 스틸
조각 수2
작동 온도 범위-40도 ~ 350도 F
외부 Dia.1.75 "
나사 재질스테인리스 강
나사 크기1 / 4 "-28
1 / 2 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델보어 직경.클리어런스 Dia.자재외부 Dia.나사 재질나사 크기가격
RULAND MANUFACTURING SPD-12-F 샤프트 칼라 D- 보어 2pc 3/4 인치 스틸 | AF9XYU 30VR63 SPD-12-F3 / 4 "1.808 "흑색 산화물 1215 무연 강철1.5 "합금강1 / 4 "-281 / 2 "₩ 84,525
RULAND MANUFACTURING SPD-12-SS 샤프트 칼라 D- 보어 2pc 3/4 인치 303 스테인레스 스틸 | AF9XYV 30VR64 SPD-12-SS3 / 4 "1.808 "303 스테인레스 스틸1.5 "스테인리스 강1 / 4 "-281 / 2 "₩ 133,052
RULAND MANUFACTURING SPD-16-F 샤프트 칼라 D- 보어 2pc 1 인치 스틸 | AF9XYW 30VR65 SPD-16-F1"2.032 "흑색 산화물 1215 무연 강철1.75 "합금강1 / 4 "-281 / 2 "₩ 92,977
RULAND MANUFACTURING SPD-4-F 샤프트 칼라 D- 보어 2pc 1/4 인치 스틸 | AF9XYY 30VR67 SPD-4-F1 / 4 "0.773 "흑색 산화물 1215 무연 강철5 / 8 "합금강# 4-409 / 32 "₩ 65,800
RULAND MANUFACTURING SPD-4-SS 샤프트 칼라 D- 보어 2pc 1/4 인치 303 스테인레스 스틸 | AF9XYZ 30VR68 SPD-4-SS1 / 4 "0.773 "303 스테인레스 스틸5 / 8 "스테인리스 강# 4-409 / 32 "₩ 90,422
RULAND MANUFACTURING SPD-8-F 샤프트 칼라 D- 보어 2pc 1/2 인치 스틸 | AF9XZA 30VR69 SPD-8-F1 / 2 "1.281 "흑색 산화물 1215 무연 강철1.125 "합금강# 8-3213 / 32 "₩ 68,950
RULAND MANUFACTURING SPD-8-SS 샤프트 칼라 D- 보어 2pc 1/2 인치 303 스테인레스 스틸 | AF9XZB 30VR70 SPD-8-SS1 / 2 "1.281 "303 스테인레스 스틸1.125 "스테인리스 강# 8-3213 / 32 "₩ 109,585

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING SPD-16-SS 샤프트 칼라 D-보어 2개 1인치 303 스테인레스 스틸
₩ 153,965 /단위