그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 렌치 세트 홀더 |
색상 | 회색 |
건설 | 형성 |
마감재 | 분말 코팅 |
구멍 모양 | 일주 |
구멍 크기 | 3 / 8 " |
구멍 간격 | 1-1 / 2 " |
부하 용량 | 15의 파운드 |
잠금 시스템 | 가능 |
자재 | 강철 |
실장 형 | 교수형 |
전반적인 깊이 | 2" |
전체 높이 | 7" |
전체 폭 | 5 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99842 | 은 | 3의 파운드 | 1" | 3.5 " | 4 1 / 2 " | ₩ 52,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.