그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데드 래치 |
ADA 준수 | ADA 미준수 |
문 나눠 | 왼손 뒤집을 수 있음 |
마감재 | 브론즈 |
방화 | 불 정격 |
스타일 너비에 적합 | 2.125 " |
도어 두께 | 1.75 " |
학년 | 1 |
잠금 유형 | 래치 볼트 |
퍼포먼스 | 중간 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.67 |
선박 높이 (cm) | 5 |
선박 길이 (cm) | 22.5 |
선박 폭 (cm) | 8.31 |
HS 코드 | 8301406030 |
모델 | 문 나눠 | 스타일 너비에 적합 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
451-F-3LH-201-628/313 | 오른손 가역 | 2.125 " | ₩ 46,777 | |
451-F-3RH-201-628/313 | 왼손 뒤집을 수 있음 | 2.125 " | ₩ 46,777 | |
451-F-3LH-101-628/313 | 오른손 가역 | 2.125 " | ₩ 46,777 | |
451-F-4RH-201-628/313 | 왼손 뒤집을 수 있음 | 3.5 " | ₩ 46,777 | |
451-F-4RH-101-628/313 | 왼손 뒤집을 수 있음 | 3.5 " | ₩ 46,182 | |
451-F-4LH-201-628/313 | 오른손 가역 | 3.5 " | ₩ 46,777 | |
451-F-4LH-101-628/313 | 오른손 가역 | 3.5 " | ₩ 46,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.