일반 전기 TEB 시리즈 회로 차단기
General Electric TEB 시리즈 회로 차단기는 과전류 또는 단락으로 인해 연결된 장치의 전기적 손상을 방지합니다. 이 TEB 시리즈 회로 차단기는 배전반, 제어반, 모터 제어 및 기타 전기 장비에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TEB122090WL | 10kAIC @ 240V | 90 | 2 | ₩ 739,200 | RFQ
|
B | TEB132045WL | 10kAIC @ 240V | 45 | 3 | ₩ 960,941 | RFQ
|
A | TEB122080WL | 10kAIC @ 240V | 80 | 2 | ₩ 739,200 | RFQ
|
A | TEB122070WL | 10kAIC @ 240V | 70 | 2 | ₩ 739,200 | RFQ
|
A | TEB122010WL | 10kAIC @ 240V | 10 | 2 | ₩ 177,665 | RFQ
|
B | TEB132100WL | 10kAIC @ 240V | 100 | 3 | ₩ 1,164,128 | RFQ
|
B | TEB132090WL | 10kAIC @ 240V | 90 | 3 | ₩ 1,164,128 | RFQ
|
B | TEB132080WL | 10kAIC @ 240V | 80 | 3 | ₩ 1,164,128 | RFQ
|
B | TEB132070WL | 10kAIC @ 240V | 70 | 3 | ₩ 1,164,128 | RFQ
|
B | TEB132040WL | 10kAIC @ 240V | 40 | 3 | ₩ 960,941 | RFQ
|
B | TEB132015WL | 10kAIC @ 240V | 15 | 3 | ₩ 855,754 | RFQ
|
B | TEB132035WL | 10kAIC @ 240V | 35 | 3 | ₩ 960,941 | RFQ
|
B | TEB132025WL | 10kAIC @ 240V | 25 | 3 | ₩ 855,754 | RFQ
|
B | TEB132060WL | 10kAIC @ 240V | 60 | 3 | ₩ 960,941 | RFQ
|
B | TEB132050WL | 10kAIC @ 240V | 50 | 3 | ₩ 960,941 | RFQ
|
B | TEB132030WL | 10kAIC @ 240V | 30 | 3 | ₩ 960,941 | RFQ
|
B | TEB132010WL | 10kAIC @ 240V | 10 | 3 | ₩ 855,754 | RFQ
|
A | TEB122100WL | 10kAIC @ 240V | 100 | 2 | ₩ 739,200 | RFQ
|
B | TEB132020WL | 10kAIC @ 240V | 20 | 3 | ₩ 855,754 | RFQ
|
B | TEB132Y100 | 14kAIC @ 240V | 100 | 3 | ₩ 800,408 | RFQ
|
TEB 계열 회로 차단기
General Electric E150 라인, TEB 프레임 몰드 케이스 회로 차단기는 GE 패널보드와 함께 사용할 때 과전류 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 피드스루 차단기는 순간 및 장기 과전류 보호를 위한 열 자기 트립 기능이 있습니다. 알루미늄 및 구리선을 수용할 수 있는 라인 및 부하측 러그 단자가 장착되어 있습니다. 이 3상 차단기의 표준 차단 용량은 10VAC에서 240kA입니다. TEB 프레임 회로 차단기는 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- TEB 시리즈 회로 차단기는 회로 보호를 위해 열 자기 트립 장치를 사용합니다.
- 열 자기식 트립 장치에는 바이메탈 스트립과 과전류 및 단락 상태에 반응하는 전자기 코일이 있습니다.
- 바이메탈 스트립은 통과하는 전류로 인한 온도 상승에 따라 작동하고 전자기 코일은 전류에 의해 생성되는 자기장에 따라 작동합니다.
특징
- General Electric TEB 시리즈 회로 차단기는 트립 장치와 통전 부품을 고정하는 성형 케이스와 함께 제공됩니다.
- 전류 제한 보호를 위한 장기 및 순시 트립 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치가 특징입니다.
- 이 장치는 10kAIC의 정격 인터럽트와 240V의 작동 전압을 제공합니다.
- 다음과 같은 선택된 모델 TEB132Y100 회로 차단기 14V에서 240kAIC의 인터럽트 등급을 갖습니다.
- 이 회로 차단기에는 여러 장치를 쉽게 설치하고 연결할 수 있는 피드스루 연결이 있습니다.
자주하는 질문
이 TEB 시리즈 회로 차단기에는 몇 개의 극이 있습니까?
이 GE TEB 시리즈 회로 차단기는 최대 2개의 전기 회로를 보호하기 위한 3/3극 구성을 가지고 있습니다.
General Electric TEB Series 차단기를 작동하기 전에 점검해야 할 사항은 무엇입니까?
- 회로 차단기가 전기 패널에 제대로 설치되고 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 회로 차단기가 애플리케이션에 맞는 올바른 크기와 정격을 가지고 있는지 확인하십시오.
- 배선과 연결을 검사하여 단단하고 안전한지 확인하십시오.
- 토글 액추에이터와 같은 회로 차단기의 기계적 연결 장치가 장치를 여러 번 켜고 끄면서 자유롭게 움직이는지 확인하십시오.
- 회로 차단기 영역 근처의 먼지, 오물, 그리스, 습기 및 모든 안전 위험 요소를 청소하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 스키머 액세서리
- 유형 II 안전 캔
- 부식성 캐비닛
- 부스터 팬 등록
- 유압 XNUMX 단 기어 펌프
- 체인 및 체인 액세서리
- 펀치/끌/핸드드릴
- 고정 도구 액세서리
- 유압 공구
- 매장 가능한 가스
- WALTER TOOLS 솔리드 초경 Jobber 드릴 비트, TiNAl 마감
- TENSABARRIER 수신기 포스트
- BUSSMANN 서지 방지 장치
- GRAINGER 용접봉 마그네슘
- HONEYWELL 거리 팔꿈치
- VULCAN HART 다양성
- DAYTON 아버 보도
- RIDGID 더블 커터
- ENERPAC 니들 밸브
- BUSSMANN FNQ 시간 지연 보조 퓨즈, 13/32 x 1-1/2인치