WALTER TOOLS 솔리드 카바이드 조버 드릴 비트, TiNAl 마감
필터
절단 방향 : 오른손 , 마치다: TiNal , 등급: K30F , 목록 번호: A3382 , 재료: 초경 , 포인트 각도: 140 학위 , 포인트 유형: 셀프 센터링
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3293TTP-5 / 32IN | 0.1562 | 분수 인치 | 1.18 " | 2.6 " | 6.00mm | ₩ 227,307 | |
B | A6794TFP-4 | 0.1575 | 메트릭 | 98mm | 134 mm | 6.00mm | ₩ 673,995 | |
C | A3393TTP-10.8 | 0.4252 | 메트릭 | 73mm | 118mm | 12.00mm | ₩ 568,872 | |
A | A3293TTP-7 / 16IN | 0.4375 | 분수 인치 | 2.24 " | 4.02 " | 6.00mm | ₩ 509,040 | |
A | A3293TTP-14.2 | 0.5590 | 메트릭 | 67mm | 115mm | 6.00mm | ₩ 827,608 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크로스 오버 사다리
- 다이얼 캘리퍼
- 드럼 마개 및 플러그 렌치
- 초음파 클리너 액세서리
- 토크 렌치 액세서리
- 실험실 자재
- 안면보호
- 배관용품
- 폭기
- 물 처리
- WESTWARD 스퀘어 리 세스 임팩트 인서트 비트
- APPROVED VENDOR 앵글 스톡 스테인리스 스틸 두께 다리 7 피트
- DIXON FKM 개스킷
- WOODHEAD 130102 시리즈 슬립 링
- COOPER B-LINE B760-22 시리즈 빔 클램프
- VERMONT GAGE 클래스 Zz Go/NoGo 가역 어셈블리
- ANVIL 검은색 단조 강철 십자가
- LINN GEAR 깁 헤드 테이퍼 키
- BALDOR / DODGE D-Lok 볼 베어링
- LITTLE GIANT 센티넬 유리섬유 발판사다리