그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.1575 |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 비트 크기 | 4.00mm |
마감재 | TiNal |
플루트 길이 | 98mm |
학년 | K30F |
목록 번호 | A3382 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 134 mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 6.00mm |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | DE |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3393TTP-10.8 | 0.4252 | 메트릭 | 73mm | 118mm | 12.00mm | ₩ 656,897 | |
A3293TTP-5 / 32IN | 0.1562 | 분수 인치 | 1.18 " | 2.6 " | 6.00mm | ₩ 270,655 | |
A3293TTP-7 / 16IN | 0.4375 | 분수 인치 | 2.24 " | 4.02 " | 6.00mm | ₩ 537,022 | |
A3293TTP-14.2 | 0.5590 | 메트릭 | 67mm | 115mm | 6.00mm | ₩ 827,608 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.