ADD-A-LEVEL 작업 플랫폼 매트
스타일 | 모델 | 길이 | 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M23784 | 36 " | 노란색 테두리 | 24 " | ₩ 236,429 | |
B | M23780 | 36 " | 블랙 매트 | 24 " | ₩ 198,469 | |
C | M24784 | 48 " | 노란색 테두리 | 24 " | ₩ 443,779 | |
C | M25784 | 66 " | 노란색 테두리 | 24 " | ₩ 442,781 | |
C | M35784 | 66 " | 노란색 테두리 | 36 " | ₩ 671,335 | |
C | M28784 | 96 " | 노란색 테두리 | 24 " | ₩ 613,943 | |
C | M38784 | 96 " | 노란색 테두리 | 36 " | ₩ 780,186 |
작업 플랫폼 매팅
Add-A-Level 작업 플랫폼 매트는 피로 방지 매트로, 생산성을 높이고 부상을 줄이도록 설계되었습니다. 이 두꺼운 매트는 녹, 오일, 그리스, 산 및 화학 물질에 대한 저항성을 위해 경량 고무로 만들어졌습니다. 청소가 용이하고 작업 높이를 높이기 위해 쌓을 수 있는 개방형 그리드 흐름 설계가 특징입니다. 일부 모델에는 레벨 변경을 나타내는 노란색 안전 테두리가 장착되어 있습니다. 36, 48, 66 및 96인치 길이로 제공되는 다양한 작업 플랫폼 매트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재활용 컨테이너 탑
- 드릴 프레스 가드
- 솔라 패널 마운팅 하드웨어
- 유압 파이프 절단기
- 독립형 샤워 장 및 문
- 윤활유 보관 및 분배
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 테스트 펌프
- 기어링
- 지붕이기
- PARKER SVE 시리즈, 스트리트 엘보우, 45도, 황동
- YANKEE 리머 테이퍼 핀
- AKRO-MILS 30088 Shelfmax 선반통
- ENPAC 드럼 데크
- COOPER B-LINE 채널 엔드 가드
- HOFFMAN 스트링거 반경 드롭 키트
- OSG 긴 드릴 비트
- GRAINGER 높은 가시성 조끼
- VESTIL 용융 아연도금 마감 처리된 SPL 시리즈 강철 팔레트
- BROWNING T55L 시리즈 토크 제한기