KABA ILCO

Kaba Ilco는 미국에 기반을 둔 ISO 인증 키 블랭크 제조업체입니다. Kaba Ilco 카탈로그에는 잠금 장치 및 자동차 산업의 응용 분야를위한 키 블랭크, 힌지, 잠금 장치 실린더, 키 복사기, 데드 볼트 잠금 장치, 도어 홀더, 림 잠금 장치 및 보조 잠금 장치가 포함되어 있습니다. Kaba 잠금 장치는 내구성 향상을 위해 새틴 크롬 마감 처리 된 황동 또는 아연으로 제조 된 전자식 및 키 제어 모델로 제공됩니다. 애프터 마켓에서 인기있는 제품인 Kaba 키 블랭크는 고품질 황동과 니켈로 만들어지며 키 홈과 핀 번호 (4/5/6/7)가 엠보싱 처리되어 키 복제가 쉽습니다.

상세 보기

견적요청

KABA ILCO 키 블랭크

키 공백(132 제품)

KABA ILCO 잠금 장치 실린더

Lockset 실린더(32 제품)

KABA ILCO 데드볼트 잠금 장치

데드 볼트 잠금1 개의 수직 볼트와 앵글 스트라이크 플레이트를 특징으로하는 안전한 "지르지 않는"잠금 장치가있는 단일 및 이중 실린더 데드 볼트. 두께가 1-4 / 2 ~ 1-4 / XNUMX 인치 인 도어에 맞출 수 있으며 황동 및 캐스트 아연 재질로 제공됩니다. (7 제품)

KABA ILCO 도어 잠금 장치 준비 도구

도어락 셋 준비 도구잠금 및 키 관리에 사용되는 상용 컬러 핀 키트 및 마스터 키잉 소프트웨어와 리키 실린더 포함  (1개 상품)

KABA ILCO 키 복제기

주요 복제기(11 제품)

KABA ILCO 도어 볼트

도어 볼트이중문의 비활성 도어를 고정하는 데 사용되는 알루미늄/다크 브론즈 마감 처리된 아연으로 제작된 수동 플러시 볼트입니다. 길이 조절을 위한 나일론 막대가 특징이며 필요한 설치 하드웨어가 함께 제공됩니다. (2 제품)

카바 ILCO 힌지

경첩(51 제품)

KABA ILCO 출구 장치

종료 장치문을 통한 접근을 제공하는 데 사용되는 ANSI/BHMA 규격 데드볼트 및 데드래치. 1-3/4~2인치 범위의 도어 두께에 사용할 수 있으며 알루미늄 및 청동 마감으로 제공됩니다. (20 제품)

KABA ILCO 도어 홀더

도어 홀더도어가 세게 닫히는 것을 방지하는 데 사용되는 레버 및 플런저 도어 홀더(도어 스토퍼라고도 함). 손상되지 않는 고무 팁이 있으며 다양한 마감, 색상 및 치수로 제공됩니다. (10 제품)

카바일코 소개

Kaba Ilco는 미국에 기반을 둔 ISO 인증 키 블랭크 제조업체입니다. Kaba Ilco 카탈로그에는 잠금 장치 및 자동차 산업의 응용 분야를위한 키 블랭크, 힌지, 잠금 장치 실린더, 키 복사기, 데드 볼트 잠금 장치, 도어 홀더, 림 잠금 장치 및 보조 잠금 장치가 포함되어 있습니다. Kaba 잠금 장치는 내구성 향상을 위해 새틴 크롬 마감 처리 된 황동 또는 아연으로 제조 된 전자식 및 키 제어 모델로 제공됩니다. 애프터 마켓에서 인기있는 제품인 Kaba 키 블랭크는 고품질 황동과 니켈로 만들어지며 키 홈과 핀 번호 (4/5/6/7)가 엠보싱 처리되어 키 복제가 쉽습니다.