WESCO 미니 윈치 스태커
스타일 | 모델 | 롤러 직경 | 포크 길이 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 273202 | 2" | 16 " | 41 " | 3.75 " | 265의 파운드 | 53.75 " | 27.5 " | 18.5 " | ₩ 1,096,833 | |
B | 273201 | 4" | 19.75 " | 43 " | 2.75 " | 330의 파운드 | 58 " | 33.75 " | 22.75 " | ₩ 1,175,679 | |
C | 273200 | 4" | 19.75 " | 43 " | 2.75 " | 176의 파운드 | 58 " | 33.75 " | 21.5 " | ₩ 989,212 |
미니 윈치 스태커
Wesco 미니 윈치 스태커는 2개의 회전 캐스터와 나일론/폴리우레탄으로 제작된 견고한 휠을 특징으로 하여 향상된 기동성, 낮은 마찰 계수 및 탁월한 내하중 용량을 제공합니다. 좁은 통로에 이상적인 이 강철 스태커는 잠금 장치에서 볼트가 움직이거나 회전하는 것을 방지하기 위해 레버 작동식 휠 잠금 장치와 통합되어 있습니다. 또한 편안한 고무 손잡이가 장착되어 있으며 4~XNUMX인치 롤러 직경 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 근접 결합 펌프 모터
- 원형 벨트 커넥터
- 게시물에 서명
- 모바일 스토리지 캐비닛
- 토양 오거 액세서리
- 잠금 시스템
- 전기 박스
- 파워트랜스미션 벨트
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 자동차 인테리어
- NORTON ABRASIVES 단일 그릿 숫돌
- ECONOLINE 유리 비드 블라스트 미디어
- OSG Exocarb Aero Blizzard 초경 엔드 밀
- EATON Danfoss PSV3-10 시리즈 압력 제어 밸브
- MARTIN SPROCKET 수축 망치, 섬유유리 손잡이
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 12인치 방폭 축방향 팬
- ALL MATERIAL HANDLING 그립 키트
- CAMPBELL 풀리
- BALDOR / DODGE GTEZ, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링