항목 | 보관함 |
색상 | 노란색 |
포크 길이 | 19.75 " |
포크 너비 | 2" |
최대 리프팅 높이. | 43 " |
최소 리프팅 높이 | 2.75 " |
부하 용량 | 176의 파운드 |
로드 센터 | 9.75 " |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 58 " |
전체 길이 | 33.75 " |
전체 폭 | 21.5 " |
플랫폼 길이 | 19.5 " |
플랫폼 폭 | 21 " |
롤러 직경 | 4" |
롤러 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
포크 폭 | 5 "- 20" |
포크 사이 폭 | 1 "- 16" |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
선박 높이 (cm) | 147.32 |
선박 길이 (cm) | 85.73 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.