BRADY 파이프 마커, 난방 공급
필터
평균 내구성: 8세 10년으로 , 문자 높이: 1 / 2 " , 마치다: 광택이 나는 , 실내/실외 사용법: 실내 / 실외 , 언어: 영어 , 장착 스타일: 접착 파이프 마커 , 롤 길이: 30ft. , 두께: 0.004 "
스타일 | 모델 | 자재 | 점착제 | 배경색 | 작동 온도 범위 | 폭 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 109078-PK | - | - | 초록색 | - | 2 1 / 4 " | 3/4 "이하 | 1 / 2 " | - | ₩ 26,915 | RFQ
|
B | 20436 | B-736 자체 접착 플라스틱 필름 | - | 노란색 | - | 8" | - | 1" | 검정 | ₩ 53,707 | |
C | 73897 | B-736 자체 접착 플라스틱 필름 | - | 노란색 | - | 12 " | - | 2" | 검정 | ₩ 78,295 | |
D | 4071-A | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | 노란색 | - | 13 / 16 " | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | 검정 | ₩ 31,759 | |
D | 4071-C | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | 노란색 | - | 2" | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 검정 | ₩ 28,280 | |
D | 4071-B | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | 노란색 | - | 7 / 8 " | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 검정 | ₩ 36,000 | |
E | 4326-D | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | 초록색 | - | 2 13 / 16 " | 4 ~ 6 인치 | 2 13 / 16 " | 백 | ₩ 30,187 | |
E | 4326-C | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | 초록색 | - | 2" | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 백 | ₩ 28,280 | |
E | 4326-A | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | 초록색 | - | 13 / 16 " | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | 백 | ₩ 30,138 | |
E | 4326-B | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | 초록색 | - | 7 / 8 " | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 백 | ₩ 36,000 | |
F | 4326-G | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | 초록색 | - | 10 " | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 백 | ₩ 44,345 | |
G | 5824-O | 폴리 에스테르 | 아니 | 초록색 | 41도 F | 5" | 1/2 to 1-3/8" | 8" | 백 | ₩ 17,535 | |
H | 7127-3C | 감압 성 비닐 | - | 노란색 | - | 2.75 " | 3/4 "이하 | 2.25 " | 검정 | ₩ 25,077 | |
I | 7363-4 | 감압 성 비닐 | - | 초록색 | - | 7" | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 백 | ₩ 25,273 | |
J | 7127-4 | 감압 성 비닐 | - | 노란색 | - | 7" | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 검정 | ₩ 25,273 | |
K | 7127-1 | 감압 성 비닐 | - | 노란색 | - | 14 " | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 검정 | ₩ 25,273 | |
L | 7363-1 | 감압 성 비닐 | - | 초록색 | - | 14 " | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 백 | ₩ 25,273 | |
M | 4071-F | 인쇄 된 플라스틱 시트 | - | 노란색 | - | 8" | 6 인치 ~ 7-7 / 8 인치 | 8" | 검정 | ₩ 31,517 | |
M | 4071-G | 인쇄 된 플라스틱 시트 | - | 노란색 | - | 10 " | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 검정 | ₩ 44,345 | |
N | 5701-II | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | 노란색 | - | 12 " | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | 검정 | ₩ 32,620 | |
N | 5701-O | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | 노란색 | - | 8" | - | 5" | 검정 | ₩ 22,872 | |
G | 5824-II | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | 초록색 | - | - | 2-1/2" to 7-7/8" | - | 백 | ₩ 32,234 | |
N | 5701-나 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | 노란색 | - | 8" | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 검정 | ₩ 22,557 | |
O | 109072 | 비닐 | 가능 | 초록색 | -0.4도 F | 8" | 크기로 자르기 | 1" | 백 | ₩ 60,235 | |
O | 109073 | 비닐 | 가능 | 초록색 | -0.4도 F | 12 " | 크기로 자르기 | 2" | 백 | ₩ 94,430 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PA 시스템 스피커
- 패드 및 애플리케이터
- 덮힌 IBC 및 탱크 유출 격리
- EPDM 튜브
- 탄소강 천공 시트
- 방문
- 배송 라벨 및 액세서리
- 리니어 모션
- 밀링 공구
- 용접 청소
- PROTO 임팩트 소켓, 1-1 / 2 "드라이브 크기
- PARLEC 콜릿 척 익스텐션
- MARCOM Hazwoper 비상 대응 DVD 패키지
- ROBERTSHAW 점화 모듈
- HARRINGTON ED 시리즈, 전기 체인 호이스트, 15 피트 리프트
- WESTWARD 1/4인치 고정 마이크로미터 토크 렌치
- COOPER B-LINE B593 시리즈 클레비스 스위블
- APOLLO VALVES 핸들 어댑터
- FANTECH 대략적인 키트
- TSUBAKI BB 시리즈 캠 클러치