플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 4071-B 파이프 마커 가열 공급 장치 1-1/2 ~ 2-3/8 In | AE3ZGQ 5GXP3

BRADY 4071-B 파이프 마커 난방 공급 1-1/2 ~ 2-3/8 In

재고 있음 있음
항목: AE3ZGQ 모델: 4071-B교차 참조: 5GXP3

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 16,327 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색노란색
파이프 외경에 적합1-1/2 to 2-3/8"
높이7 / 8 "
범례 색상검정
마커 부착 스타일스냅 온
카드 당 마커1
자재코일 인쇄 플라스틱 시트
7 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)19.94
HS 코드3926909980
원산지US

제품 변형

프로덕트모델자재점착제배경색작동 온도 범위파이프 외경에 적합높이범례 색상가격
BRADY 5701-I 파이프 마커 가열 공급 장치 1-1/2 ~ 2-3/8 In | AA6MUM 14H876 5701-나PVF 오버레이 폴리 에스테르-노란색-8"1-1/2 to 2-3/8"9"검정₩ 23,502
BRADY 5701-II 파이프 마커 가열 공급 장치 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AA6MUN 14H877 5701-IIPVF 오버레이 폴리 에스테르-노란색-12 "2-1/2" to 7-7/8"27.5 "검정₩ 32,252
BRADY 5701-O 파이프 마커 가열 공급 장치 1/2 ~ 1-3/8 In | AA6MUP 14H878 5701-OPVF 오버레이 폴리 에스테르-노란색-8"-5"검정₩ 23,327
BRADY 7363-1 파이프 마커 가열 공급 장치 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AC9HYJ 3GTR9 7363-1감압 성 비닐-초록색-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "₩ 752
BRADY 7363-4 파이프 마커 가열 공급 녹색 3/4 ~ 2-3/8 In | AC9HYK 3GTT1 7363-4감압 성 비닐-초록색-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "₩ 752
BRADY 7127-1 파이프 마커 가열 공급 장치 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AD9JKQ 4T596 7127-1감압 성 비닐-노란색-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "검정₩ 752
BRADY 7127-4 파이프 마커 가열 공급 장치 3/4 ~ 2-3/8 In | AD9JKR 4T597 7127-4감압 성 비닐-노란색-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "검정₩ 752

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 4071-B 파이프 마커 난방 공급 1-1/2 ~ 2-3/8 In
₩ 16,327 /단위