항목 | 수목 재배자 불 로프 |
색상 | 초록색 |
연장 | 6.00의 % 7.00 %로 |
길이 | 150ft. |
패키지 종류 | 스풀 |
로프 건설 | 이중 편조 |
로프 Dia. | 7 / 8 " |
로프 소재 | 폴리 에스터 / 나일론 |
하위 카테고리 | 수목 재배가 / 등반 로프 |
인장 강도 | 32,000의 파운드 |
작업 부하 제한 | 6400의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 17.84 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 5607504000 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 패키지 종류 | 로프 Dia. | 인장 강도 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBR58600 | 빨간색 | 600ft. | 스풀 | 5 / 8 " | 18,000의 파운드 | 3600의 파운드 | ₩ 1,628,865 | ||
AGBR916150 | 노란색 | 150ft. | 다발 | 9 / 16 " | 14,000의 파운드 | 2800의 파운드 | ₩ 384,300 | ||
AGBR58150 | 빨간색 | 150ft. | 다발 | 5 / 8 " | 18,000의 파운드 | 3600의 파운드 | ₩ 452,427 | ||
AGBR34150 | 주황색 | 150ft. | 다발 | 3 / 4 " | 23,000의 파운드 | 4600의 파운드 | ₩ 556,325 | ||
AGBR916600 | 노란색 | 600ft. | 스풀 | 9 / 16 " | 14,000의 파운드 | 2800의 파운드 | ₩ 1,456,315 | ||
AGBR34600 | 주황색 | 600ft. | 스풀 | 3 / 4 " | 23,000의 파운드 | 4600의 파운드 | ₩ 1,990,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.