ALL GEAR

All Gear의 광범위한 카탈로그에는 포괄적인 로프, 클라이밍 라인, 윈치 라인, 슬링, 랜야드, 클라이밍 키트, 래칫 스트랩, 타이다운 및 윈치 케이블이 포함됩니다. 브랜드의 기어 던지기 라인 손상되지 않고 최대 15%까지 늘어날 수 있습니다. 50 ~ 130lb 범위의 작업 하중 제한이 있습니다. All Gear 유전체 로프 휴대성과 자외선 차단이 용이한 폴리올레핀 구조를 특징으로 합니다. 그들은 3500에서 9900 lb 범위의 인장 강도를 가지고 있습니다.

상세 보기

견적요청

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 All Gear MPN은 동등한 Grainger, Sterling Rope 및 Orion 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 All Gear 회사 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

모든 Gear 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

올 기어에 대하여

All Gear의 광범위한 카탈로그에는 포괄적인 로프, 클라이밍 라인, 윈치 라인, 슬링, 랜야드, 클라이밍 키트, 래칫 스트랩, 타이다운 및 윈치 케이블이 포함됩니다. 브랜드의 기어 던지기 라인 손상되지 않고 최대 15%까지 늘어날 수 있습니다. 50 ~ 130lb 범위의 작업 하중 제한이 있습니다. All Gear 유전체 로프 휴대성과 자외선 차단이 용이한 폴리올레핀 구조를 특징으로 합니다. 그들은 3500에서 9900 lb 범위의 인장 강도를 가지고 있습니다.

주요 상품명

허스키 12가닥 더블 헤드 아이슬링

허스키 12가닥 더블 헤드 아이슬링

올 기어(All Gear)의 더블 허스키(Husky) 12스트랜드 더블 헤드 아이 슬링은 12스트랜드 폴리에스터/12스트랜드 멀티 프로(Multi Pro) 소재로 제작되어 높은 강도와 ​​내구성을 자랑합니다. 내구성이 뛰어난 나일론 마찰 슬리브로 감싸져 유연성과 자외선 차단 기능이 더욱 강화되었습니다.

허스키-12 루피 슬링

허스키-12 루피 슬링

이 브랜드의 허스키-12 루피 슬링은 조절 가능한 루프를 갖추고 있어 사용자가 필요에 따라 로프 길이를 조절할 수 있습니다. 마모 부위를 덮도록 슬라이딩 방식으로 제작된 방탄 나일론 마찰 슬리브를 사용하여 마모를 방지합니다.

모든 기어 경쟁 우위

허스키 멀티 프로 황소 로프

허스키 멀티 프로 황소 로프

허스키 멀티 프로 불 로프(Husky Multi Pro Bull Rope)는 폴리에스터 소재로 코팅된 이중 브레이드 구조로 내마모성과 내화학성을 갖추고 있습니다. 내마모성을 위해 허스키 우레탄 코팅 처리되어 있습니다. 1/2인치와 5/8인치 로프는 수목 재배에 적합합니다. 이 로프의 평균 인장 강도는 6300톤입니다....

8800파운드

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Husky 12-Strand double head eye sling의 작업 하중 용량은 얼마입니까?

5/8인치 슬링의 하중 용량은 2880lb이고 3/4인치 슬링의 작업 하중 용량은 3780lb입니다.

Husky-12 루피 슬링은 어느 높이에서 조정할 수 있습니까?

  • 1/2인치 루프는 2피트에서 5피트까지 조정할 수 있습니다.
  • 5/8인치 루프는 3피트에서 8피트까지 조정할 수 있습니다.
  • 3/4인치 루프는 3피트에서 9피트까지 조정할 수 있습니다.

브랜드의 허스키 12가닥 더블 헤드 아이슬링 컬러코드인가요?

예, 슬링을 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.

All Gear 로프와 슬링을 어떻게 관리해야 합니까?

모든 기어 로프는 마모나 손상의 징후가 있는지 정기적으로 검사하고 사용하지 않을 때는 건조하고 서늘한 곳에 보관해야 합니다.