항목 | 문서 상자 |
조정 가능한 선반 | 아니 |
색상 | 빨간색 |
외부 깊이 | 3.563 " |
외부 높이 | 15.75 " |
외부 폭 | 13.125 " |
안쪽 깊이 | 2.3 " |
내부 높이 | 13.3 " |
안쪽 너비 | 10.8 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
제품 데이터 시트 | justrite-23306.pdf |
UPC | 697841102378 |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.