그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 문서 상자 |
조정 가능한 선반 | 아니 |
색상 | 빨간색 |
외부 깊이 | 2.125 " |
외부 높이 | 14.5 " |
외부 폭 | 11 " |
안쪽 깊이 | 1" |
내부 높이 | 12.3 " |
안쪽 너비 | 8.6 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
제품 데이터 시트 | justrite-23304.pdf |
UPC | 697841102354 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.