그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 옵션 코드 |
A | 30 |
색상 | 베이지색 |
kW | 5 |
NEMA 플러그 구성 | 6-30R |
전압 | 208 / 230 VAC |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | NEMA 플러그 구성 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PXPC26530 | 7-30R | 265 VAC | 1.25 " | ₩ 100,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.