균일 배송 대상이 아닙니다.균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
₩ 2,049,090 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
동봉된 선반
색상
은
마감재
아연
높이
2"
길이
48 "
자재
강철
제품 데이터 시트
justrite-915101.pdf
폭
16 "
배송 정보:
선박 중량 (kg)
28.8
선박 높이 (cm)
15.24
선박 길이 (cm)
121.92
선박 폭 (cm)
40.64
원산지
US
제품 세부 사항 :
아연도금 강철 선반. 장착 브래킷을 포함한 16단 이동식 선반. 너비는 2인치이고 립은 2인치입니다. 4드럼 및 50드럼 로커와 함께 사용됩니다. 뒷벽만. 폭발 완화 패널이 있는 라커 모델에는 사용할 수 없습니다. 참고: 선반 용량은 선형 피트당 200lb, 선반당 400lb 또는 총 용량 2lb입니다. 이 선반 패키지를 사용하면 사물함을 전체 드럼 용량까지 로드하는 기능이 제한될 수 있습니다. 4드럼 및 XNUMX드럼 모델의 공간 제약으로 인해 선반과 실내 조명 패키지를 함께 주문할 수 없습니다.