Justrite 8930822 | 캐비닛, 30갤런, 이중, 파란색 | Raptor Supplies 대한민국
JUSTRITE 8930822 부식성/산성 안전 캐비닛, 30갤런, 선반 1개, 이중 접이식 자동 폐쇄 도어 1개, 파란색 | CD8CUJ

JUSTRITE 8930822 부식성/산성 안전 캐비닛, 30갤런, 선반 1개, 이중 접이식 자동 폐쇄 도어 1개, 파란색

재고 있음 있음
항목: CD8CUJ 모델 : 8930822

그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 6,231,272 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목부식성 안전 캐비닛
조정 가능한 선반가능
생산 능력30 갤런
색상파란색
문 유형슬라이딩 자동 폐쇄
환경 보호네파 1, 네파 30
외부 깊이18 "
외부 높이44 "
외부 폭43 "
안쪽 깊이14.6 "
내부 높이39.6 "
안쪽 너비39.5 "
자재강철
재질 두께18가.
문 수1
선반 수1
제품 데이터 시트justrite-8930822.pdf

배송 정보:

선박 중량 (kg) 103.5
선박 높이 (cm)124.46
선박 길이 (cm)55.88
선박 폭 (cm)114.3
원산지US

제품 세부 사항 :

다양한 유형의 화학 물질을 사용하는 연구 환경에는 특별한 보관 요구 사항이 있습니다. 산, 염기 또는 용매를 사용하든, 재앙적인 폭발이나 화재를 방지하려면 호환되지 않는 액체를 분리하는 것이 중요합니다. SDS(안전보건자료)를 검토하여 화학적 특성과 권장 보관 방식을 결정해야 합니다. 켐코(ChemCor)? 모든 내부 표면의 열가소성 코팅은 가혹한 화학 물질로 인한 배출 가스 및 물방울로 인한 부식에 대한 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 비다공성 표면은 얼룩을 방지하고 쉽게 청소할 수 있습니다. 화학? 안감이 있는 산성 안전 캐비닛은 이중벽, 18게이지(1mm) 용접 강철 구조, 2"(51mm) 방수 용기 배수통, 이중 통풍구, 조절 가능한 선반, 165점식 등 Justrite의 가연성 캐비닛에서 볼 수 있는 것과 동일한 품질 기능을 갖추고 있습니다. U-Loc™ 자물쇠식 손잡이와 Haz-Alert™ 반사 경고 라벨이 있는 스테인리스 스틸 총알 자동 걸쇠 도어 내부 및 외부 모두 에폭시 베이킹 파우더 코팅 마감으로 향상된 내화학성을 제공합니다. 내부 ChemCor™ 라이너는 완전한 부식을 보장합니다. 저항 및 보호 자동 닫힘 도어는 화재 상황에서 가용성 링크가 74°F(30°C)에서 녹으면 자동으로 닫히고 걸쇠가 걸립니다. 독특하고 숨겨진 자동 닫힘 메커니즘을 통해 내용물에 방해 없이 접근할 수 있습니다. 모델은 OSHA, NFPA 1, NFPA XNUMX 및 국제 화재법을 준수합니다. 캐비닛은 FM 승인을 받았으며 XNUMX년 보증이 제공됩니다.

특징:

  • 가혹한 산과 부식성 화학 물질로부터 완벽한 보호 제공
  • 화재 예방 및 규정 준수
  • 이음새가 없는 표면으로 인해 리벳이나 패스너가 필요하지 않습니다.
  • FM 승인

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델생산 능력문 유형안쪽 깊이내부 높이안쪽 너비문 수선반 수가격
JUSTRITE 8930022 부식성/산성 안전 캐비닛, 선반 1개, 문 2개, 30갤런, 파란색 | CD8CTR 893002230 갤런Manual14.6 "39.6 "39.5 "21₩ 3,981,090
JUSTRITE 8930222 부식성/산성 안전 캐비닛, 선반 1개, 문 2개, 30갤런, 파란색 | CD8CUA 893022230 갤런자기 결산14.6 "39.6 "39.5 "21₩ 4,673,454
JUSTRITE 8945022 부식성/산성 안전 캐비닛, 선반 2개, 도어 2개, 수동 닫기, 45갤런 | CD8CUU 894502245 갤런Manual14.6 "60.5 "39.5 "22₩ 5,192,727
JUSTRITE 8945222 부식성/산성 안전 캐비닛, 선반 2개, 문 2개, 자동 닫힘, 45갤런 | CD8CUY 894522245 갤런자기 결산14.6 "60.5 "39.5 "22₩ 6,058,181
JUSTRITE 8945822 부식성/산성 안전 캐비닛, 선반 2개, 이중 접이식 자동 폐쇄 도어 1개, 45갤런, 파란색 | CD8CVF 894582245 갤런슬라이딩 자동 폐쇄14.6 "60.5 "39.5 "12₩ 8,135,272
JUSTRITE 8960022 부식성/산성 안전 캐비닛, 선반 2개, 도어 2개, 수동 닫기, 60갤런 | CD8CWE 896002260 갤런Manual30.3 "60.5 "30.8 "22₩ 6,058,181
JUSTRITE 8960222 부식성/산성 안전 캐비닛, 선반 2개, 문 2개, 자동 닫힘, 60갤런 | CD8CWJ 896022260 갤런자기 결산30.3 "60.5 "30.8 "22₩ 7,096,727

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JUSTRITE 8930822 부식성/산성 안전 캐비닛, 30갤런, 선반 1개, 이중 접이식 자동 폐쇄 도어 1개, 파란색
₩ 6,231,272 /단위