항목 | 부식성 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 45 갤런 |
색상 | 파란색 |
문 유형 | Manual |
환경 보호 | 네파 30 |
외부 깊이 | 18 " |
외부 높이 | 65 " |
외부 폭 | 43 " |
안쪽 깊이 | 14.6 " |
내부 높이 | 60.5 " |
안쪽 너비 | 39.5 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
팔레트 수량 | 2 |
제품 데이터 시트 | justrite-8945022.pdf |
UPC | 697841113749 |
선박 중량 (kg) | 86.85 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 문 유형 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 문 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8930022 | 30 갤런 | Manual | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 2 | 1 | ₩ 3,981,090 | ||
8930222 | 30 갤런 | 자기 결산 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 2 | 1 | ₩ 4,673,454 | ||
8930822 | 30 갤런 | 슬라이딩 자동 폐쇄 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 1 | 1 | ₩ 6,231,272 | ||
8945222 | 45 갤런 | 자기 결산 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ₩ 6,058,181 | ||
8945822 | 45 갤런 | 슬라이딩 자동 폐쇄 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 1 | 2 | ₩ 8,135,272 | ||
8960022 | 60 갤런 | Manual | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 2 | 2 | ₩ 6,058,181 | ||
8960222 | 60 갤런 | 자기 결산 | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 2 | 2 | ₩ 7,096,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.