JUSTRITE 893023 가연성 안전 캐비닛, 선반 1개, 문 2개, 자동 닫힘, 30갤런, 회색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 30 갤런 |
색상 | 회색 |
문 유형 | 자기 결산 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30 |
외부 깊이 | 18 " |
외부 높이 | 44 " |
외부 폭 | 43 " |
안쪽 깊이 | 14.6 " |
내부 높이 | 39.6 " |
안쪽 너비 | 39.5 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 2 |
선반 수 | 1 |
팔레트 수량 | 2 |
제품 데이터 시트 | justrite-893023.pdf |
선박 중량 (kg) | 89.1 |
선박 높이 (cm) | 124.46 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
원산지 | US |
A. 예, 손전등으로 비출 때 정전 시 높은 가시성을 제공하는 Haz-Alert 반사 경고 라벨이 함께 제공됩니다.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 항목 | 생산 능력 | 색상 | 문 수 | 선반 수 | 안전 캐비닛 응용 | 안전 캐비닛 유형 | 집수 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893300 | 가연성 액체 안전 캐비닛 | 30 갤런 | 노란색 | 2 | 1 | 가연성 내각 | ㅁㄴㅇㄹ | 19L | ₩ 1,904,000 | ||
893301 | 가연성 액체 안전 캐비닛 | 30 갤런 | 빨간색 | 2 | 1 | 가연성 내각 | 슬림 | 5.15 갤런 | ₩ 2,935,940 | ||
8945053 | 가연성 액체 안전 캐비닛 | 45 갤런 | 백 | 2 | 2 | 가연성 내각 | ㅁㄴㅇㄹ | 5.15 갤런 | ₩ 3,339,035 | ||
899021 | 가연성 액체 안전 캐비닛 | 90 갤런 | 빨간색 | 2 | 2 | 가연성 내각 | ㅁㄴㅇㄹ | 10.72 갤런 | ₩ 5,295,185 | ||
894580 | 가연성 액체 안전 캐비닛 | 45 갤런 | 노란색 | 1 | 2 | 가연성 내각 | ㅁㄴㅇㄹ | - | ₩ 4,783,275 | ||
896020 | 가연성 액체 안전 캐비닛 | 60 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 가연성 내각 | ㅁㄴㅇㄹ | - | ₩ 3,854,987 | ||
899000 | 가연성 액체 안전 캐비닛 | 90 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 가연성 내각 | ㅁㄴㅇㄹ | - | ₩ 4,948,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.