항목 | DC 기어 모터 |
베어링스 | 케이스에 스러스트 볼, 모터에 볼이있는 바늘 관통 |
브러쉬 | 외부 교체 가능 |
Enclosure | 텐브 |
완전 부하 암페어 | 2.51 |
기어 케이스 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 경화 강 |
기어비 | 19:1 |
기어 타입 | 헬리컬 및 스퍼 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
입력 HP | 1/4 |
길이 덜 샤프트 | 12.125 " |
윤활제/루브리컨트 | 영구 중유 성 기어 오일 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 160 인치-파운드 |
모터 유형 | DC |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 90 |
전체 길이 | 13.625 " |
오버행 부하 | 200의 파운드 |
교체 용 브러시 | 6YHZ0 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 76 ~ 100 |
씰 | 입력 및 출력 샤프트의 스프링 장착 립 유형 |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 90 VDC |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 48.77 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8501314000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.