JUSTRITE 896020 가연성 안전 캐비닛, 자동 닫힘, 60갤런, 1651 x 864 x 864mm 크기, 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
어댑터 키트 | 5PW16 |
추가 선반 | 1YNG4 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 60 갤런 |
색상 | 노란색 |
문 유형 | 자기 결산 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30 |
외부 깊이 | 34 " |
외부 높이 | 65 " |
외부 폭 | 34 " |
마감재 | 분말 코팅 |
안쪽 깊이 | 30.3 " |
내부 높이 | 60.5 " |
안쪽 너비 | 30.8 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
팔레트 수량 | 1 |
제품 데이터 시트 | justrite-896020.pdf |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 697841114319 |
선박 중량 (kg) | 149 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 94032080900 |
원산지 | US |
A. 이 Justrite 미니 가연성 캐비닛은 우수한 내화학성을 위해 무연 에폭시 또는 폴리에스테르 분말 코팅 마감이 특징입니다.
A. Justrite 896020 클래식 안전 캐비닛에는 자체 폐쇄 도어 메커니즘이 있어 캐비닛 도어가 자동으로 닫히고 풀렸을 때 안전하게 걸쇠가 걸리도록 하여 무단 액세스를 방지하고 스토리지의 무결성을 유지합니다.
A. 예, 이 Justrite 896020 클래식 안전 캐비닛의 선반은 조절이 가능하여 사용자가 보관 필요에 따라 선반 높이를 사용자 지정할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 다양한 크기의 컨테이너를 수용할 수 있고 캐비닛 내의 공간 사용을 극대화할 수 있습니다.
A. 브랜드의 클래식 안전 캐비닛의 용량은 60갤런(227리터)입니다. 이 용량은 캐비닛에 안전하게 보관할 수 있는 가연성 액체 및 화학 물질의 최대 용량을 나타냅니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | 생산 능력 | 색상 | 문 수 | 선반 수 | 안전 캐비닛 응용 | 안전 캐비닛 유형 | 집수 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893300 | 가연성 액체 안전 캐비닛 | 30 갤런 | 노란색 | 2 | 1 | 가연성 내각 | ㅁㄴㅇㄹ | 19L | ₩ 1,904,000 | ||
893301 | 가연성 액체 안전 캐비닛 | 30 갤런 | 빨간색 | 2 | 1 | 가연성 내각 | 슬림 | 5.15 갤런 | ₩ 3,501,767 | ||
8945053 | 가연성 액체 안전 캐비닛 | 45 갤런 | 백 | 2 | 2 | 가연성 내각 | ㅁㄴㅇㄹ | 5.15 갤런 | ₩ 3,583,002 | ||
899021 | 가연성 액체 안전 캐비닛 | 90 갤런 | 빨간색 | 2 | 2 | 가연성 내각 | ㅁㄴㅇㄹ | 10.72 갤런 | ₩ 5,292,210 | ||
894580 | 가연성 액체 안전 캐비닛 | 45 갤런 | 노란색 | 1 | 2 | 가연성 내각 | ㅁㄴㅇㄹ | - | ₩ 4,976,807 | ||
899000 | 가연성 액체 안전 캐비닛 | 90 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 가연성 내각 | ㅁㄴㅇㄹ | - | ₩ 5,049,030 | ||
894501 | 가연성 액체 안전 캐비닛 | 45 갤런 | 빨간색 | 2 | 2 | 가연성 내각 | ㅁㄴㅇㄹ | - | ₩ 3,144,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.